Menu

Schmierstoffkartusche für CONCEPT8, MULTI2

von Schaeffler   |   mehr Schmiermittel für Wartung und Montage

Drucken
Wechselkartusche mit Mehrzweckfett, sehr gut geeignet für tiefe und mittlere Einsatztemperaturen.
Einsatzbereich
  • Haushaltsgeräte
  • Landmaschinen
  • Baumaschinen
  • kleine Elektromotoren (Kugellager bis 62 mm Außen-Ø)
  • mittlere Belastungen
  • niedrige Drehzahlen

Vorteile/Ausführungen
  • Positionierhilfe für leichtes Aufsetzen

Anwendungen/Hinweise
  • nicht wiederbefüllbar

Technische Daten
  • Gebrauchstemperatur
–30 °C bis +120 °C
  • Dauergrenztemperatur
+75 °C
  • Grundölviskosität
110 mm²/s (bei +40 °C)

Material
  • auf Mineralölbasis, Klasse NLGI2
  • Verdicker Lithiumseife

Downloads

Für Sie interessant

Schmiersystem CONCEPT8 netzbetrieben für Fettschmierung | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schmiersystem CONCEPT8 netzbetrieben für Fettschmierung

Schaeffler Dazu passt

Automatischer, netzbetriebener Mehrpunktschmierstoffgeber für Minimalmengenschmierung, zur kontrollierten und effizienten Versorgung von einer oder mehreren Schmierstellen mit Fett. Schmierstoffabgabe erfolgt über eine integrierte Zeitsteuerung oder eine externe Steuerung per Imp...

Mehrzweckfett MULTITOP | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Mehrzweckfett MULTITOP

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Universalfett sehr gut geeignet für sehr tiefe und mittlere Einsatztemperaturen, sehr hohe Lasten und niedrige Drehzahlen.

Mehrzweckfett MULTI2 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Mehrzweckfett MULTI2

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Universalfett sehr gut geeignet für tiefe und mittlere Einsatztemperaturen.

Mehrzweckfett MULTI3 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Mehrzweckfett MULTI3

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Universalfett sehr gut geeignet für tiefe und mittlere Einsatztemperaturen.

Mehrzweckfett SNR UNIVERSAL | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Mehrzweckfett SNR UNIVERSAL

NTN SNR | Schmiermittel für Wartung und Montage

Universalfett verfügt über gute mechanische Stabilität auch bei hohen Geschwindigkeiten.

Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, MULTITOP | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, MULTITOP

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Wechselkartusche mit Mehrzweckfett, sehr gut geeignet für sehr tiefe und mittlere Einsatztemperaturen, sehr hohe Lasten und niedrige Drehzahlen.

Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, MULTI2 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, MULTI2

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Wechselkartusche mit Mehrzweckfett, sehr gut geeignet für tiefe und mittlere Einsatztemperaturen.

Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, MULTI3 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, MULTI3

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Wechselkartusche mit Mehrzweckfett, sehr gut geeignet für tiefe und mittlere Einsatztemperaturen.

Schmierstoffkartusche für CONCEPT4, MULTITOP | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schmierstoffkartusche für CONCEPT4, MULTITOP

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Wechselkartusche mit Mehrzweckfett, sehr gut geeignet für sehr tiefe und mittlere Einsatztemperaturen, sehr hohe Lasten und niedrige Drehzahlen.

Schmierstoffkartusche für CONCEPT4, MULTI2 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schmierstoffkartusche für CONCEPT4, MULTI2

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Wechselkartusche mit Mehrzweckfett, sehr gut geeignet für tiefe und mittlere Einsatztemperaturen.

Schmierstoffkartusche für CONCEPT4, MULTI3 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schmierstoffkartusche für CONCEPT4, MULTI3

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Wechselkartusche mit Mehrzweckfett, sehr gut geeignet für tiefe und mittlere Einsatztemperaturen.

Schmierstoffkartusche für CONCEPT8, MULTITOP | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schmierstoffkartusche für CONCEPT8, MULTITOP

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Wechselkartusche mit Mehrzweckfett, sehr gut geeignet für sehr tiefe und mittlere Einsatztemperaturen, sehr hohe Lasten und niedrige Drehzahlen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken