Menu

Schmiersystem CONCEPT2 netzbetrieben für Fettschmierung

von Schaeffler   |   mehr Schmiermittel für Wartung und Montage

Drucken
Automatischer, netzbetriebener Mehrpunktschmierstoffgeber für Minimalmengenschmierung, zur kontrollierten und effizienten Versorgung von einer oder mehreren Schmierstellen mit Fett. Schmierstoffabgabe erfolgt über eine integrierte Zeitsteuerung oder eine externe Steuerung per Impuls. Wird die Spannungsversorgung von Maschine und Schmierstoffgeber gekoppelt, so wird nur während der Maschinenlaufzeit geschmiert.
Einsatzbereich
  • Elektromotoren, Förderanlagen Gebläse, Ventilatoren, Getriebe, Lüfter, Kompressoren, Lineartechnik, Pumpen

Vorteile/Ausführungen
  • 2 unabhängig arbeitende Kolbenpumpen
    – pro Kolbenpumpe gibt es 1 Schmierauslass (Auslass kann einzeln angesteuert werden)
  • integrierte Steuerung mit Mikroprozessor (mikroelektronisch)
    – Pausenzeiten der Schmierintervalle beliebig auswählbar
    – individuell für jede Schmierstelle einstellbar
  • über externe Steuerung mit Impuls regelbar (SPS)
  • integrierte, elektronische Messung des Gegendrucks bis zur Schmierstelle
  • einstellbares LCD-Display an Gehäusevorderseite
  • mit Anschlussstecker zur Kommunikation mit einer externen Steuerung sowie zur Spannungsversorgung
  • Kartusche wechselbar

Technische Daten
  • Schmierstoff
Fett ARCANOL-Programm bis NLGI-Klasse2
  • Schmierstoffvolumen der Kartusche
250 cm3
  • Dosiervolumen pro Förderhub, pro Impuls
0,15 cm³
  • Schmierstellenanzahl
    je nach Schlauchanschluss
≤2 direkt
≤4 mit Splittern
>4 mit Progressivverteilern
  • programmierbare Pausenzeiten
25–925 min mit interner Zeitsteuerung
≥1 min mit externer Zeitsteuerung über SPS
  • Betriebsdruck max. (bei DC 24 V)
30 bar permanent
50 bar kurzfristig
  • Stromaufnahme
DC 24 V über Kabel, Imax ≤ 250 mA
  • Einsatztemperaturbereich
–20 °C bis +70 °C
  • Schutzklasse
IP54
  • Anschlussstecker (A-Codierung)
M 12 x 1, 4-polig
  • Schlauchanschlussaußen-Ø
6 mm

Material
  • Gehäuse Polyamid

Lieferumfang
  • Schmiersystem
  • Betriebsanleitung (USB-Stick)

Downloads

Für Sie interessant

Anschlusskabel für Schmierstoffgeber CONCEPT | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Anschlusskabel für Schmierstoffgeber CONCEPT

Schaeffler Zubehör

4-adriges Anschlusskabel mit oder ohne LED-Kopf, passend für eine Anbindung des Schmiersystems CONCEPT2 und Schmiersystems CONCEPT8 an eine externe Steuerung.

Netzteil für Schmierstoffgeber CONCEPT | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Netzteil für Schmierstoffgeber CONCEPT

Schaeffler Zubehör

2-adriges Netzteil für eine externe Spannungsversorgung von Schmierstoffgeber CONCEPT2 und CONCEPT8.

Gerätehalter CONCEPT2 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Gerätehalter CONCEPT2

Schaeffler Zubehör

Gerätehalterung mit Befestigungsmaterial.

Schlauch für Fettschmierung | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schlauch für Fettschmierung

Schaeffler Zubehör

Polyamidschlauch zur Fettschmierung passend zu Schmiersystem CONCEPT2 und CONCEPT8. Vor der Montage des Schmierschlauches muss dieser mit dem selben Fett befüllt werden, welches für die Kartusche des Schmiersystems gewählt wurde. Die Füllung der Schläuche erfolgt generell mit ein...

Y-Schlauchverbinder | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Y-Schlauchverbinder

Schaeffler Zubehör

Steckbares Anschlussteil bzw. Y-Stück genannt, können 2 Pumpenauslässe des Schmiersystems CONCEPT2 und CONCEPT8 auf einen Schmierstoffauslass zusammengefasst werden.

Schlauchverbinder gerade, ohne Gewinde | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schlauchverbinder gerade, ohne Gewinde

Schaeffler Zubehör

Steckbares Anschlussteil verbindet 2 Schläuche des Schmiersystems CONCEPT2 oder CONCEPT8 miteinander.

Schlauchverbinder gerade, mit Gewinde | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schlauchverbinder gerade, mit Gewinde

Schaeffler Zubehör

Anschlussteil mit Gewinde verbindet 2 Schläuche des Schmiersystems CONCEPT2 oder CONCEPT8 miteinander.

Schlauchverbinder gewinkelt, mit Gewinde | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schlauchverbinder gewinkelt, mit Gewinde

Schaeffler Zubehör

Anschlussteil mit Gewinde und 90° Winkel verbindet 2 Schläuche des Schmiersystems CONCEPT2 oder CONCEPT8 miteinander.

Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, MULTITOP | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, MULTITOP

Schaeffler Dazu passt

Wechselkartusche mit Mehrzweckfett, sehr gut geeignet für sehr tiefe und mittlere Einsatztemperaturen, sehr hohe Lasten und niedrige Drehzahlen.

Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, MULTI2 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, MULTI2

Schaeffler Dazu passt

Wechselkartusche mit Mehrzweckfett, sehr gut geeignet für tiefe und mittlere Einsatztemperaturen.

Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, MULTI3 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, MULTI3

Schaeffler Dazu passt

Wechselkartusche mit Mehrzweckfett, sehr gut geeignet für tiefe und mittlere Einsatztemperaturen.

Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, LOAD150 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, LOAD150

Schaeffler Dazu passt

Wechselkartusche mit Schwerlastfett, sehr gut geeignet für tiefe bis mittlere Einsatztemperaturen, sehr hohe Lasten und niedrige Drehzahlen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken