Menu

Schmiersystem CONCEPT2 batteriebetrieben für Fettschmierung

von Schaeffler   |   mehr Schmiermittel für Wartung und Montage

Drucken
Automatischer, batteriebetriebener Mehrpunktschmierstoffgeber für Minimalmengenschmierung, zur kontrollierten und effizienten Versorgung von einer oder mehreren Schmierstellen mit Fett. Schmierstoffabgabe erfolgt über eine integrierte Zeitsteuerung.
Einsatzbereich
  • Elektromotoren, Förderanlagen, Gebläse, Ventilatoren, Getriebe, Lüfter, Kompressoren, Lineartechnik, Pumpen

Vorteile/Ausführungen
  • 2 unabhängig arbeitende Kolbenpumpen
    – pro Kolbenpumpe gibt es 1 Schmierauslass (Auslass kann einzeln angesteuert werden)
  • integrierte Steuerung mit Mikroprozessor (mikroelektronisch)
    – Pausenzeiten der Schmierintervalle beliebig auswählbar
    – individuell für jede Schmierstelle einstellbar
  • integrierte, elektronische Messung des Gegendrucks bis zur Schmierstelle
  • einstellbares LCD-Display an Gehäusevorderseite
  • Kartusche wechselbar

Technische Daten
  • Schmierstoff
Fett ARCANOL-Programm bis NLGI-Klasse2
  • Schmierstoffvolumen der Kartusche
250 cm3
  • Dosiervolumen pro Förderhub, pro Impuls
0,15 cm3
  • Schmierstellenanzahl
    je nach Schlauchanschluss
≤2 direkt
≤4 mit Splittern
>4 mit Progressivverteilern
  • programmierbare Pausenzeiten
25–925 min mit interner Zeitsteuerung
  • Betriebsdruck max.
≤30 bar
  • Betriebsspannung
3-V-Lithium-Metall-Batterie, nicht aufladbar
  • Einsatztemperaturbereich
–20 °C bis +70 °C
  • Schutzklasse
IP54
  • Schlauchanschluss-Außen-Ø
6 mm

Material
  • Gehäuse Polyamid

Lieferumfang
  • Schmiersystem
  • Betriebsanleitung (USB-Stick)

Downloads

Für Sie interessant

Batterie CONCEPT2 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Batterie CONCEPT2

Schaeffler Zubehör

3-Volt-Lithium-Spezialbatterie nicht aufladbar, als Primärzelle zur Spannungsversorgung des batteriebetriebenen Schmiersystems CONCEPT2.

Gerätehalter CONCEPT2 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Gerätehalter CONCEPT2

Schaeffler Zubehör

Gerätehalterung mit Befestigungsmaterial.

Schlauch für Fettschmierung | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schlauch für Fettschmierung

Schaeffler Zubehör

Polyamidschlauch zur Fettschmierung passend zu Schmiersystem CONCEPT2 und CONCEPT8. Vor der Montage des Schmierschlauches muss dieser mit dem selben Fett befüllt werden, welches für die Kartusche des Schmiersystems gewählt wurde. Die Füllung der Schläuche erfolgt generell mit ein...

Y-Schlauchverbinder | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Y-Schlauchverbinder

Schaeffler Zubehör

Steckbares Anschlussteil bzw. Y-Stück genannt, können 2 Pumpenauslässe des Schmiersystems CONCEPT2 und CONCEPT8 auf einen Schmierstoffauslass zusammengefasst werden.

Schlauchverbinder gerade, ohne Gewinde | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schlauchverbinder gerade, ohne Gewinde

Schaeffler Zubehör

Steckbares Anschlussteil verbindet 2 Schläuche des Schmiersystems CONCEPT2 oder CONCEPT8 miteinander.

Schlauchverbinder gerade, mit Gewinde | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schlauchverbinder gerade, mit Gewinde

Schaeffler Zubehör

Anschlussteil mit Gewinde verbindet 2 Schläuche des Schmiersystems CONCEPT2 oder CONCEPT8 miteinander.

Schlauchverbinder gewinkelt, mit Gewinde | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schlauchverbinder gewinkelt, mit Gewinde

Schaeffler Zubehör

Anschlussteil mit Gewinde und 90° Winkel verbindet 2 Schläuche des Schmiersystems CONCEPT2 oder CONCEPT8 miteinander.

Fetthebelpresse | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Fetthebelpresse

Schaeffler Zubehör

Zur manuellen Nachschmierung von Wälzlagern über Schmiernippel oder zur Befüllung von Schlauchleitungen. Behälter der Presse kann mit losem Schmierfett oder mit Kartusche gefüllt werden.

Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, MULTITOP | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, MULTITOP

Schaeffler Dazu passt

Wechselkartusche mit Mehrzweckfett, sehr gut geeignet für sehr tiefe und mittlere Einsatztemperaturen, sehr hohe Lasten und niedrige Drehzahlen.

Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, MULTI2 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, MULTI2

Schaeffler Dazu passt

Wechselkartusche mit Mehrzweckfett, sehr gut geeignet für tiefe und mittlere Einsatztemperaturen.

Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, LOAD150 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, LOAD150

Schaeffler Dazu passt

Wechselkartusche mit Schwerlastfett, sehr gut geeignet für tiefe bis mittlere Einsatztemperaturen, sehr hohe Lasten und niedrige Drehzahlen.

Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, LOAD220 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, LOAD220

Schaeffler Dazu passt

Wechselkartusche mit Schwerlastfett, sehr gut geeignet für tiefe bis mittlere Einsatztemperaturen, sehr hohe Lasten und niedrige Drehzahlen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken