Menu

Schlauch für Ölschmierung

von Schaeffler   |   mehr Schmiermittel für Wartung und Montage

Drucken
Transparenter Polyamidschlauch zur Ölschmierung passend zu Schmiersystem CONCEPT2 und CONCEPT8. Um ein selbständiges Leerlaufen des ölgefüllten Schlauches zu verhindern ist in jedem Fall bei Schmiersystem CONCEPT2 Öl und CONCEPT8 Öl am Ende des Schlauches ein separat bestellbares Rückschlagventil anzubringen.
Einsatzbereich
  • Ölschmierung

Vorteile/Ausführungen
  • unbefüllt
  • schleppkettentauglich

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +80 °C
  • Druckfestigkeit
lineare Temperaturabhängigkeit zwischen +20 °C (90 bar) und +80 °C (35 bar)

Material
  • Polyamid

Downloads

Für Sie interessant

Fetthebelpresse | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Fetthebelpresse

Schaeffler Zubehör

Zur manuellen Nachschmierung von Wälzlagern über Schmiernippel oder zur Befüllung von Schlauchleitungen. Behälter der Presse kann mit losem Schmierfett oder mit Kartusche gefüllt werden.

Schmiersystem CONCEPT8 netzbetrieben für Ölschmierung | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schmiersystem CONCEPT8 netzbetrieben für Ölschmierung

Schaeffler Zubehör von

Automatischer, netzbetriebener Mehrpunktschmierstoffgeber für Minimalmengenschmierung, zur kontrollierten und effizienten Versorgung von einer oder mehreren Schmierstellen mit Kettenöl oder anderen dünnflüssigen Schmiermedien. Schmierstoffabgabe erfolgt über eine integrierte Zeit...

Schmiersystem CONCEPT2 netzbetrieben für Ölschmierung | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schmiersystem CONCEPT2 netzbetrieben für Ölschmierung

Schaeffler Zubehör von

Automatischer, netzbetriebener Mehrpunktschmierstoffgeber für Minimalmengenschmierung, zur kontrollierten und effizienten Versorgung von einer oder mehreren Schmierstellen mit Kettenöl oder anderen dünnflüssigen Schmiermedien. Schmierstoffabgabe erfolgt über eine integrierte Zeit...

Batterie CONCEPT2 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Batterie CONCEPT2

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

3-Volt-Lithium-Spezialbatterie nicht aufladbar, als Primärzelle zur Spannungsversorgung des batteriebetriebenen Schmiersystems CONCEPT2.

Gerätehalter CONCEPT2 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Gerätehalter CONCEPT2

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Gerätehalterung mit Befestigungsmaterial.

Schmierstoffkartusche für CONCEPT2 ohne Schmierstoff | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schmierstoffkartusche für CONCEPT2 ohne Schmierstoff

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Leere Kartusche zum selbstbefüllen mit Schmierstoff bis Klasse NLGI2.

Schmierstoffkartusche für CONCEPT4 ohne Schmierstoff | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schmierstoffkartusche für CONCEPT4 ohne Schmierstoff

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Leere Kartusche zum selbstbefüllen mit Schmierstoff bis Klasse NLGI2.

Kontrolleinheit SNR LUBER SMART CONTROL UNIT | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Kontrolleinheit SNR LUBER SMART CONTROL UNIT

NTN SNR | Schmiermittel für Wartung und Montage

Steuereinheit mit LCD-Display und Temperatursensor passend zu Schmierstoffkartusche LUBER SMART REFILL und ist sehr gut geeignet für Rollen- und Kugellager mit starken Temperaturschwankungen oder in explosionsgefährdeten Bereichen.

Anschlusskabel für Schmierstoffgeber CONCEPT | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Anschlusskabel für Schmierstoffgeber CONCEPT

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

4-adriges Anschlusskabel mit oder ohne LED-Kopf, passend für eine Anbindung des Schmiersystems CONCEPT2 und Schmiersystems CONCEPT8 an eine externe Steuerung.

Netzteil für Schmierstoffgeber CONCEPT | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Netzteil für Schmierstoffgeber CONCEPT

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

2-adriges Netzteil für eine externe Spannungsversorgung von Schmierstoffgeber CONCEPT2 und CONCEPT8.

Gerätehalter CONCEPT8 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Gerätehalter CONCEPT8

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Gerätehalterung mit Befestigungsmaterial, auch für Anbringung von Schmierleitungen geeignet.

Schmierstoffkartusche FAG für CONCEPT8 ohne Schmierstoff | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schmierstoffkartusche FAG für CONCEPT8 ohne Schmierstoff

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Leere Kartusche zum selbstbefüllen mit Schmierstoff bis Klasse NLGI2.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken