Menu

Hochtemperaturfett TEMP90

von Schaeffler   |   mehr Schmiermittel für Wartung und Montage

Drucken
Hochtemperaturfett sehr gut geeignet für sehr tiefe und hohe Einsatztemperaturen.
Einsatzbereich
  • Kraftfahrzeuge
  • Elektromotoren
  • Kugel- und Rollenlager in Kupplungen
  • sehr tiefe Temperaturen
  • hohe Temperaturen

Technische Daten
  • Gebrauchstemperatur
–40 °C bis +160 °C
  • Dauergrenztemperatur
+ 90 °C
  • Grundölviskosität
148 mm²/s (bei +40 °C)

Material
  • auf teilsynthetischer Ölbasis, Klasse NLGI3
  • Verdicker Polyharnstoff

Downloads

Für Sie interessant

Fetthebelpresse | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Fetthebelpresse

Schaeffler Zubehör von

Zur manuellen Nachschmierung von Wälzlagern über Schmiernippel oder zur Befüllung von Schlauchleitungen. Behälter der Presse kann mit losem Schmierfett oder mit Kartusche gefüllt werden.

Hochtemperaturfett TEMP110 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Hochtemperaturfett TEMP110

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Hochtemperaturfett sehr gut geeignet für sehr tiefe bis hohe Einsatztemperaturen.

Hochtemperaturfett TEMP120 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Hochtemperaturfett TEMP120

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Hochtemperaturfett sehr gut geeignet für tiefe bis hohe Einsatztemperaturen, hohe Lasten und niedrige Drehzahlen.

Hochtemperaturfett TEMP200 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Hochtemperaturfett TEMP200

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Hochtemperaturfett sehr gut geeignet für tiefe und sehr hohe Einsatztemperaturen, sehr hohe Lasten und niedrige Drehzahlen.

Hochtemperaturfett SNR HIGH TEMP MP | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Hochtemperaturfett SNR HIGH TEMP MP

NTN SNR | Schmiermittel für Wartung und Montage

Geräuscharmes Hochtemperaturfett, sehr gut geeignet für Langzeitschmierung bei sehr tiefen und hohen Einsatztemperaturen (kurzfristige Spitzen +180 °C) und hohe Drehzahlen.

Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, TEMP90 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, TEMP90

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Wechselkartusche mit Hochtemperaturfett, sehr gut geeignet für sehr tiefe und hohe Einsatztemperaturen.

Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, TEMP110 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, TEMP110

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Wechselkartusche mit Hochtemperaturfett, sehr gut geeignet für sehr tiefe und hohe Einsatztemperaturen.

Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, TEMP120 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, TEMP120

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Wechselkartusche mit Hochtemperaturfett, sehr gut geeignet für tiefe und hohe Einsatztemperaturen, hohe Lasten und niedrige Drehzahlen.

Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, TEMP200 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, TEMP200

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Wechselkartusche mit Hochtemperaturfett, sehr gut geeignet für tiefe und sehr hohe Einsatztemperaturen, sehr hohe Lasten und niedrige Drehzahlen.

Schmierstoffkartusche für CONCEPT4, TEMP90 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schmierstoffkartusche für CONCEPT4, TEMP90

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Wechselkartusche mit Hochtemperaturfett, sehr gut geeignet für sehr tiefe und hohe Einsatztemperaturen.

Schmierstoffkartusche für CONCEPT4, TEMP110 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schmierstoffkartusche für CONCEPT4, TEMP110

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Wechselkartusche mit Hochtemperaturfett, sehr gut geeignet für sehr tiefe und hohe Einsatztemperaturen.

Schmierstoffkartusche für CONCEPT4, TEMP120 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schmierstoffkartusche für CONCEPT4, TEMP120

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Wechselkartusche mit Hochtemperaturfett, sehr gut geeignet für tiefe und hohe Einsatztemperaturen, hohe Lasten und niedrige Drehzahlen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken