Menu

Kegelrollenlager FAG Baureihe 329

von Schaeffler   |   mehr Rollenlager

Drucken
Metrisches, einreihiges Kegelrollenlager nach DIN 720/ISO 355, geeignet für hohe radiale und einseitig axiale Belastungen. Offenes, nicht selbsthaltendes Rollenlager wobei Innenring mit den Rollen und dem Käfig, getrennt vom Außenring eingebaut werden kann.
Einsatzbereich
  • hohe radiale und einseitig axiale Belastung

Vorteile/Ausführungen
  • offenes Rollenlager


nachschmierbar mit Fett oder Öl
Betriebstemperatur –20 °C bis +120 °C
bei Dauerbetriebstemperatur über +120 °C, Rückfragepflicht
  • massiver Außen- und Innenring
mit kegeliger Laufbahn
  • Kegelrollen in Fensterkäfig
für höchste Tragfähigkeit ausgelegt
  • nicht selbsthaltend
Innenring mit Rollen und Käfig kann dadurch getrennt
vom Außenring eingebaut werden
  • radial und axial belastbar
zur axialen Gegenführung ist normalerweise ein zweites Lager notwendig,
das spiegelbildlich angeordnet ist, diese Kombintation wird in O- oder X-Anordnung montiert
  • metrische Abmessung

Anwendungen/Hinweise
  • Werks-Nr.-Zusatz
Ageänderte Innenkonstruktion
 XLXlife

Downloads

Für Sie interessant

Kegelrollenlager FAG Baureihe 302 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Kegelrollenlager FAG Baureihe 302

Schaeffler | Rollenlager

Metrisches, einreihiges Kegelrollenlager nach DIN 720/ISO 355, geeignet für hohe radiale und einseitig axiale Belastungen. Offenes, nicht selbsthaltendes Rollenlager wobei Innenring mit den Rollen und dem Käfig, getrennt vom Außenring eingebaut werden kann.

Kegelrollenlager FAG Baureihe 303 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Kegelrollenlager FAG Baureihe 303

Schaeffler | Rollenlager

Metrisches, einreihiges Kegelrollenlager nach DIN 720/ISO 355, geeignet für hohe radiale und einseitig axiale Belastungen. Offenes, nicht selbsthaltendes Rollenlager wobei Innenring mit den Rollen und dem Käfig, getrennt vom Außenring eingebaut werden kann.

Kegelrollenlager FAG Baureihe 313 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Kegelrollenlager FAG Baureihe 313

Schaeffler | Rollenlager

Metrisches, einreihiges Kegelrollenlager nach DIN 720/ISO 355, geeignet für hohe radiale und einseitig axiale Belastungen. Offenes, nicht selbsthaltendes Rollenlager wobei Innenring mit den Rollen und dem Käfig, getrennt vom Außenring eingebaut werden kann.

Kegelrollenlager FAG Baureihe 320 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Kegelrollenlager FAG Baureihe 320

Schaeffler | Rollenlager

Metrisches, einreihiges Kegelrollenlager nach DIN 720/ISO 355, geeignet für hohe radiale und einseitig axiale Belastungen. Offenes, nicht selbsthaltendes Rollenlager wobei Innenring mit den Rollen und dem Käfig, getrennt vom Außenring eingebaut werden kann.

Kegelrollenlager FAG Baureihe 322 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Kegelrollenlager FAG Baureihe 322

Schaeffler | Rollenlager

Metrisches, einreihiges Kegelrollenlager nach DIN 720/ISO 355, geeignet für hohe radiale und einseitig axiale Belastungen. Offenes, nicht selbsthaltendes Rollenlager wobei Innenring mit den Rollen und dem Käfig, getrennt vom Außenring eingebaut werden kann.

Kegelrollenlager FAG Baureihe 323 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Kegelrollenlager FAG Baureihe 323

Schaeffler | Rollenlager

Metrisches, einreihiges Kegelrollenlager nach DIN 720/ISO 355, geeignet für hohe radiale und einseitig axiale Belastungen. Offenes, nicht selbsthaltendes Rollenlager wobei Innenring mit den Rollen und dem Käfig, getrennt vom Außenring eingebaut werden kann.

Kegelrollenlager FAG Baureihe 330 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Kegelrollenlager FAG Baureihe 330

Schaeffler | Rollenlager

Metrisches, einreihiges Kegelrollenlager nach DIN 720/ISO 355, geeignet für hohe radiale und einseitig axiale Belastungen. Offenes, nicht selbsthaltendes Rollenlager wobei Innenring mit den Rollen und dem Käfig, getrennt vom Außenring eingebaut werden kann.

Kegelrollenlager FAG Baureihe 331 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Kegelrollenlager FAG Baureihe 331

Schaeffler | Rollenlager

Metrisches, einreihiges Kegelrollenlager nach DIN 720/ISO 355, geeignet für hohe radiale und einseitig axiale Belastungen. Offenes, nicht selbsthaltendes Rollenlager wobei Innenring mit den Rollen und dem Käfig, getrennt vom Außenring eingebaut werden kann.

Kegelrollenlager FAG Baureihe 332 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Kegelrollenlager FAG Baureihe 332

Schaeffler | Rollenlager

Metrisches, einreihiges Kegelrollenlager nach DIN 720/ISO 355, geeignet für hohe radiale und einseitig axiale Belastungen. Offenes, nicht selbsthaltendes Rollenlager wobei Innenring mit den Rollen und dem Käfig, getrennt vom Außenring eingebaut werden kann.

Kegelrollenlager NTN Baureihe 302 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Kegelrollenlager NTN Baureihe 302

NTN SNR | Rollenlager

Metrisches, einreihiges Kegelrollenlager nach DIN 720/ISO 355, geeignet für hohe radiale und einseitig axiale Belastungen. Offenes, nicht selbsthaltendes Rollenlager wobei Innenring mit den Rollen und dem Käfig, getrennt vom Außenring eingebaut werden kann.

Kegelrollenlager NTN Baureihe 303 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Kegelrollenlager NTN Baureihe 303

NTN SNR | Rollenlager

Metrisches, einreihiges Kegelrollenlager nach DIN 720/ISO 355, geeignet für hohe radiale und einseitig axiale Belastungen. Offenes, nicht selbsthaltendes Rollenlager wobei Innenring mit den Rollen und dem Käfig, getrennt vom Außenring eingebaut werden kann.

Kegelrollenlager NTN Baureihe 313 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Kegelrollenlager NTN Baureihe 313

NTN SNR | Rollenlager

Metrisches, einreihiges Kegelrollenlager nach DIN 720/ISO 355, geeignet für hohe radiale und einseitig axiale Belastungen. Offenes, nicht selbsthaltendes Rollenlager wobei Innenring mit den Rollen und dem Käfig, getrennt vom Außenring eingebaut werden kann.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken