Kegelrollenlager NTN Baureihe 330

von NTN-SNR Roulements   |   mehr Rollenlager

Drucken
Produktdetails
Metrisches, einreihiges Kegelrollenlager nach DIN 720/ISO 355, geeignet für hohe radiale und einseitig axiale Belastungen. Offenes, nicht selbsthaltendes Rollenlager wobei Innenring mit den Rollen und dem Käfig, getrennt vom Außenring eingebaut werden kann.
Einsatzbereich
  • hohe radiale und einseitig axiale Belastung

Vorteile/Ausführungen
  • offenes Rollenlager


nachschmierbar mit Fett oder Öl
Betriebstemperatur –20 °C bis +120 °C
bei Dauerbetriebstemperatur über +120 °C, Rückfragepflicht
  • massiver Außen- und Innenring
mit kegeliger Laufbahn
  • Kegelrollen in Fensterkäfig
für höchste Tragfähigkeit ausgelegt
  • nicht selbsthaltend
Innenring mit Rollen und Käfig kann dadurch getrennt
vom Außenring eingebaut werden
  • radial und axial belastbar
zur axialen Gegenführung ist normalerweise ein zweites Lager notwendig,
das spiegelbildlich angeordnet ist, diese Kombintation wird in O- oder X-Anordnung montiert
  • metrische Abmessung

Anwendungen/Hinweise
  • Werks-Nr.-Zusatz
4Tverstärkter Einsatzstahl
 Uverstärkte Ausführung
 Anicht standardisierter Verbindungsradius

Downloads

Für Sie interessant

Kegelrollenlager FAG Baureihe 302 | Rollenlager
angesehen
Kegelrollenlager FAG Baureihe 302

INA-FAG (Schaeffler) | Rollenlager

Metrisches, einreihiges Kegelrollenlager nach DIN 720/ISO 355, geeignet für hohe radiale und einseitig axiale Belastungen. Offenes, nicht selbsthaltendes Rollenlager wobei Innenring mit den Rollen und dem Käfig, getrennt vom Außenring eingebaut werden kann.

Kegelrollenlager FAG Baureihe 303 | Rollenlager
angesehen
Kegelrollenlager FAG Baureihe 303

INA-FAG (Schaeffler) | Rollenlager

Metrisches, einreihiges Kegelrollenlager nach DIN 720/ISO 355, geeignet für hohe radiale und einseitig axiale Belastungen. Offenes, nicht selbsthaltendes Rollenlager wobei Innenring mit den Rollen und dem Käfig, getrennt vom Außenring eingebaut werden kann.

Kegelrollenlager FAG Baureihe 313 | Rollenlager
angesehen
Kegelrollenlager FAG Baureihe 313

INA-FAG (Schaeffler) | Rollenlager

Metrisches, einreihiges Kegelrollenlager nach DIN 720/ISO 355, geeignet für hohe radiale und einseitig axiale Belastungen. Offenes, nicht selbsthaltendes Rollenlager wobei Innenring mit den Rollen und dem Käfig, getrennt vom Außenring eingebaut werden kann.

Kegelrollenlager FAG Baureihe 320 | Rollenlager
angesehen
Kegelrollenlager FAG Baureihe 320

INA-FAG (Schaeffler) | Rollenlager

Metrisches, einreihiges Kegelrollenlager nach DIN 720/ISO 355, geeignet für hohe radiale und einseitig axiale Belastungen. Offenes, nicht selbsthaltendes Rollenlager wobei Innenring mit den Rollen und dem Käfig, getrennt vom Außenring eingebaut werden kann.

Kegelrollenlager FAG Baureihe 322 | Rollenlager
angesehen
Kegelrollenlager FAG Baureihe 322

INA-FAG (Schaeffler) | Rollenlager

Metrisches, einreihiges Kegelrollenlager nach DIN 720/ISO 355, geeignet für hohe radiale und einseitig axiale Belastungen. Offenes, nicht selbsthaltendes Rollenlager wobei Innenring mit den Rollen und dem Käfig, getrennt vom Außenring eingebaut werden kann.

Kegelrollenlager FAG Baureihe 323 | Rollenlager
angesehen
Kegelrollenlager FAG Baureihe 323

INA-FAG (Schaeffler) | Rollenlager

Metrisches, einreihiges Kegelrollenlager nach DIN 720/ISO 355, geeignet für hohe radiale und einseitig axiale Belastungen. Offenes, nicht selbsthaltendes Rollenlager wobei Innenring mit den Rollen und dem Käfig, getrennt vom Außenring eingebaut werden kann.

Kegelrollenlager FAG Baureihe 329 | Rollenlager
angesehen
Kegelrollenlager FAG Baureihe 329

INA-FAG (Schaeffler) | Rollenlager

Metrisches, einreihiges Kegelrollenlager nach DIN 720/ISO 355, geeignet für hohe radiale und einseitig axiale Belastungen. Offenes, nicht selbsthaltendes Rollenlager wobei Innenring mit den Rollen und dem Käfig, getrennt vom Außenring eingebaut werden kann.

Kegelrollenlager FAG Baureihe 330 | Rollenlager
angesehen
Kegelrollenlager FAG Baureihe 330

INA-FAG (Schaeffler) | Rollenlager

Metrisches, einreihiges Kegelrollenlager nach DIN 720/ISO 355, geeignet für hohe radiale und einseitig axiale Belastungen. Offenes, nicht selbsthaltendes Rollenlager wobei Innenring mit den Rollen und dem Käfig, getrennt vom Außenring eingebaut werden kann.

Kegelrollenlager FAG Baureihe 331 | Rollenlager
angesehen
Kegelrollenlager FAG Baureihe 331

INA-FAG (Schaeffler) | Rollenlager

Metrisches, einreihiges Kegelrollenlager nach DIN 720/ISO 355, geeignet für hohe radiale und einseitig axiale Belastungen. Offenes, nicht selbsthaltendes Rollenlager wobei Innenring mit den Rollen und dem Käfig, getrennt vom Außenring eingebaut werden kann.

Kegelrollenlager FAG Baureihe 332 | Rollenlager
angesehen
Kegelrollenlager FAG Baureihe 332

INA-FAG (Schaeffler) | Rollenlager

Metrisches, einreihiges Kegelrollenlager nach DIN 720/ISO 355, geeignet für hohe radiale und einseitig axiale Belastungen. Offenes, nicht selbsthaltendes Rollenlager wobei Innenring mit den Rollen und dem Käfig, getrennt vom Außenring eingebaut werden kann.

Kegelrollenlager NTN Baureihe 302 | Rollenlager
angesehen
Kegelrollenlager NTN Baureihe 302

NTN-SNR Roulements | Rollenlager

Metrisches, einreihiges Kegelrollenlager nach DIN 720/ISO 355, geeignet für hohe radiale und einseitig axiale Belastungen. Offenes, nicht selbsthaltendes Rollenlager wobei Innenring mit den Rollen und dem Käfig, getrennt vom Außenring eingebaut werden kann.

Kegelrollenlager NTN Baureihe 303 | Rollenlager
angesehen
Kegelrollenlager NTN Baureihe 303

NTN-SNR Roulements | Rollenlager

Metrisches, einreihiges Kegelrollenlager nach DIN 720/ISO 355, geeignet für hohe radiale und einseitig axiale Belastungen. Offenes, nicht selbsthaltendes Rollenlager wobei Innenring mit den Rollen und dem Käfig, getrennt vom Außenring eingebaut werden kann.

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen