Kompaktsteuerung FAG Smart-Check-Control

von INA-FAG (Schaeffler)   |   mehr Prüftechnik, Zustandsüberwachung

Drucken
Produktdetails
Smart-Controller verteilt analoge und digitale Zusatzsignale an bis zu 25 Smart-Check Überwachungssysteme. Zusätzlich erfasst diese Kompaktsteuerung alle angeschlossenen Smart-Check und leitet den höchsten Allarmstatus weiter.
Einsatzbereich
  • Verteilung von analogen und digitalen Zusatzsignalen

Vorteile/Ausführungen
  • Bedieneinheit
    – 3,8" Flachbildschirm mit Touchscreen, Monochrom mit farbiger Hintergrundbeleuchtung
  • Eingänge
    – 4 analoge Eingänge, können über das Display umgeschaltet werden
    – 8 digitale Eingänge
  • Display
    – Konfiguration von Smart Controller
    – implementierte Monitorfunktion gewährleistet einfache Installations- und Funktionstests
    – schneller Überblick über den Systemstatus aufgrund wechselnder Hintergrundfarbe
  • Modbus-TCP-Server
    – für die Einbindung in lokale Feldbussysteme
    – kann Zusatzsignale direkt von der Anlagensteuerung empfangen
    – Alarmstatus kann von jedem Smart-Check ausgelesen werden
  • Befestigungsart
    – Smart-Controller mit Hutschienenmontage
    – Bedieneinheit mit Panel- oder Hutschienenmontage (z. B. Schaltschranktür)

Technische Daten
  • Betriebstemperatur
0 °C bis 55 °C
  • Betriebshöhe
<2.000 m
  • Luftfeuchtigkeit
5 % bis 90 % nicht kondensierend
  • Schutzklasse Smart-Controller
IP20
Bedieneinheit IP67 nach Paneleinbau
  • Schutzklasse Bedieneinheit
IP67 – nach Paneleinbau
  • Schnittstellen
Ethernet 10/100Mbit (USB wird zur Zeit nicht verwendet)
  • analoge Eingänge
je nach Einstellung
0–10 V, ±10 V, 0–20 mA, 4–20 mA
Eingangswiderstand bei Stromeingang 250 Ω, bei Spannungseingang 1 M Ω
  • digitale Eingänge
4 digitale Drehzahleingänge (Pulseingänge 24 V)
4 digitale Logikeingänge (statisch 24 V)
Drehzahlbereich 60–30000 U/min
  • virtuelle Eingänge
25 virtuelle Eingänge via Modbus TCP
  • Ausgänge
3 x Alarmzustand, 1 x Keep Alive, 1 x Smart-Check nicht erreichbar
  • virtuelle Ausgänge
25 x Alarmzustand der angeschlossenen Smart-Check via Modbus TCP
  • Spannungsversorgung Smart-Controller
100–24 VAC 50/60 Hz, max. 130 VA
  • Spannungsversorgung Bedieneinheit
24 V DC (± 10 %), max. 2,6 W
  • Geräteabmessung Smart-Controller
156,5 x 98 x 117 mm
  • Gerätabmessung Bedieneinehit
113 x 74 x 32 mm

Downloads

Für Sie interessant

Überwachungssystem mit Starterkonfiguration FAG Smart-Check-Kit-003 | Prüftechnik, Zustandsüberwachung
angesehen
Überwachungssystem mit Starterkonfiguration FAG Smart-Check-Kit-003

INA-FAG (Schaeffler) Zubehör von

Online-Messsystem zur permanenten dezentralen Maschinen- und Prozessparameterüberwachung um Stillstände möglichst zu vermeiden. Der SmartCheck ermöglicht es mehrere Bauteile eines Aggregats gleichzeitig zu überwachen. Schwingung und Prozessparameter wie z. B. Drehzahl und Tempera...

Überwachungssystem FAG SmartCheck | Prüftechnik, Zustandsüberwachung
angesehen
Überwachungssystem FAG SmartCheck

INA-FAG (Schaeffler) Zubehör von

Online-Messsystem zur permanenten dezentralen Maschinen- und Prozessparameterüberwachung um Stillstände möglichst zu vermeiden. Der SmartCheck ermöglicht es mehrere Bauteile eines Aggregats gleichzeitig zu überwachen. Schwingung und Prozessparameter wie z. B. Drehzahl und Tempera...

Überwachungssystem FAG SmartCheck | Prüftechnik, Zustandsüberwachung
angesehen
Überwachungssystem FAG SmartCheck

INA-FAG (Schaeffler) | Prüftechnik, Zustandsüberwachung

Online-Messsystem zur permanenten dezentralen Maschinen- und Prozessparameterüberwachung um Stillstände möglichst zu vermeiden. Der SmartCheck ermöglicht es mehrere Bauteile eines Aggregats gleichzeitig zu überwachen. Schwingung und Prozessparameter wie z. B. Drehzahl und Tempera...

Überwachungssystem mit Starterkonfiguration FAG Smart-Check-Kit-003 | Prüftechnik, Zustandsüberwachung
angesehen
Überwachungssystem mit Starterkonfiguration FAG Smart-Check-Kit-003

INA-FAG (Schaeffler) | Prüftechnik, Zustandsüberwachung

Online-Messsystem zur permanenten dezentralen Maschinen- und Prozessparameterüberwachung um Stillstände möglichst zu vermeiden. Der SmartCheck ermöglicht es mehrere Bauteile eines Aggregats gleichzeitig zu überwachen. Schwingung und Prozessparameter wie z. B. Drehzahl und Tempera...

Überwachungssystem mit Starterkonfiguration FAG Smart-Check-Kit-011 | Prüftechnik, Zustandsüberwachung
angesehen
Überwachungssystem mit Starterkonfiguration FAG Smart-Check-Kit-011

INA-FAG (Schaeffler) | Prüftechnik, Zustandsüberwachung

Online-Messsystem zur permanenten dezentralen Maschinen- und Prozessparameterüberwachung um Stillstände möglichst zu vermeiden. Der SmartCheck ermöglicht es mehrere Bauteile eines Aggregats gleichzeitig zu überwachen. Schwingung und Prozessparameter wie z. B. Drehzahl und Tempera...

Software FAG SmartUtility | Prüftechnik, Zustandsüberwachung
angesehen
Software FAG SmartUtility

INA-FAG (Schaeffler) | Prüftechnik, Zustandsüberwachung

Softwareprogramm um Schwingungsdaten von Überwachungssystem SmartCheck auszulesen, zu analysieren und zu verwalten. Dieses Administrationsprogramm erlaubt unbeschränkten Zugang auf alle Funktionen des SmartCheck, wobei mehrere Geräte gleichzeitig konfiguriert werden können.

Software FAG SmartVisual | Prüftechnik, Zustandsüberwachung
angesehen
Software FAG SmartVisual

INA-FAG (Schaeffler) | Prüftechnik, Zustandsüberwachung

Dient einer schnellen Übersicht sowie optischen Darstellung des Maschinenstatus bei komplexen SmartCheck Installationen. Eine individuelle Visualisierung durch hierarchisches Verlinken der einzelnen Ansichten ist möglich.

Spannungsversorgungskabel für SmartCheck FAG | Prüftechnik, Zustandsüberwachung
angesehen
Spannungsversorgungskabel für SmartCheck FAG

INA-FAG (Schaeffler) | Prüftechnik, Zustandsüberwachung

Anschluss- bzw. Verbindungskabel zwischen Überwachungsgerät SmartCheck und Maschine.

Anschlusskabel für SmartCheck FAG | Prüftechnik, Zustandsüberwachung
angesehen
Anschlusskabel für SmartCheck FAG

INA-FAG (Schaeffler) | Prüftechnik, Zustandsüberwachung

Netzwerkkabel bzw. Kommunikationskabel für Überwachungsgerät SmartCheck.

Verlängerungskabel für SmartCheck FAG | Prüftechnik, Zustandsüberwachung
angesehen
Verlängerungskabel für SmartCheck FAG

INA-FAG (Schaeffler) | Prüftechnik, Zustandsüberwachung

Verbindungs- bzw. Stromversorgungskabel zwischen Überwachungsgerät SmartCheck und Maschine.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Marina Spiegel
Einfach da.
Allgemeine Anfrage an Marina Spiegel
Kundenberaterin Online-Shop
Nachricht schreibenFormular ausblenden +43 5574 695 2115
Marina Spiegel
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen