Menu

Nadelhülse NTN Baureihe HK

von NTN SNR   |   mehr Nadellager

Drucken
Ein- oder zweireihiges Nadellager kleinster radialer Bauhöhe nach DIN 618-1/ISO 3245 bzw. DIN 618-2. Diese Nadelhülse besteht aus spanlos geformter, dünnwandiger Außenhülse und Nadelkranz mit Käfig. Die Nadelhülse ermöglicht eine besonders raumsparende und montagefreundliche Lagerung mit hoher radialer Tragfähigkeit.
Einsatzbereich
  • für gehärtete, geschliffene Lagerlaufbahn auf der Welle
  • in Verbindung mit Innenring auch für Wellen die nicht als Laufbahn ausführbar sind

Vorteile/Ausführungen
  • offene Nadelhülse mit Stahlblechkäfig
    nach DIN 618-1/ISO 3245
Betriebstemperatur –20 °C bis +140 °C

  • offene Nadelhülse mit glasfaserverstärktem Polyamid
    nach DIN 618-1/ISO 3245
Betriebstemperatur –20 °C bis +120 °C

  • Nadelhülse mit Lippendichtung
    nach DIN 618-2
Betriebstemperatur –20 °C bis +100 °C
befettet mit Standardfett
  • hohe radiale Tragfähigkeit
zur Aufnahme axialer Kräfte kann mit einem Axial-Nadellager kombiniert werden
  • hohe Drehzahl
gegenüber vollnadeliger Ausführung
  • raumsparend, montagefreundlich
 

Anwendungen/Hinweise
  • Werks-Nr.-Zusatz
Leinseitig schleifende Lippendichtung
 LLbeidseitig schleifende Lippendichtung
 T2Polyamidkäfig
 CKäfig geschweißt
 Dmit Schmierbohrung
 Ferhöhte Lebensdauer, vereinfachte Montage
 FMverbesserte Ausführung, für erhöhte Tragzahl
 V2, V3spezielle Spezifikation
 ZWzweireihig
 2AS, 3ASStandardfett Shell Alvania 2, Shell Alvania 3
 5K, 5SSonderfett

Material
  • Käfig
Stahlblech

Downloads

Für Sie interessant

Nadelhülse INA Baureihe HK | Nadellager
angesehen
Gekauft
Nadelhülse INA Baureihe HK

Schaeffler | Nadellager

Ein- oder zweireihiges Nadellager kleinster radialer Bauhöhe nach DIN 618-1/ISO 3245 bzw. DIN 618-2. Diese Nadelhülse besteht aus spanlos geformter, dünnwandiger Außenhülse und Nadelkranz mit Käfig. Die Nadelhülse ermöglicht eine besonders raumsparende und montagefreundliche Lage...