von NTN SNR | mehr Nadellager
| Betriebstemperatur –20 °C bis +140 °C |
| Betriebstemperatur –20 °C bis +120 °C |
| zur Aufnahme axialer Kräfte kann mit einem Axial-Nadellager kombiniert werden |
| gegenüber vollnadeliger Ausführung |
| |
| Unfallschutz bei drehender Welle Schmutz- und Feuchtigkeitsschutz |
| durch profilierten Boden |
| T2 | Polyamidkäfig |
C | Käfig geschweißt | |
CT | Käfig geschweißt, spezielle Wärmebehandlung des Außenringes zur Erhöhung der Lebensdauer | |
D | mit Schmierbohrung | |
V1 | spezielle Spezifikation | |
ZW | zweireihig | |
2AS | Standardfett Shell Alvania 2 |
| Stahlblech |
Ein- oder zweireihiges Nadellager kleinster radialer Bauhöhe nach DIN 618-1/ISO 3245 bzw. DIN 618-2. Diese Nadelbüchse besteht aus spanlos geformter, dünnwandiger Außenhülse und Nadelkranz mit Käfig. Die Nadelbüchse eignet sich zum Abschluss von Lagerstellen an Wellenenden, da si...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!