Menu

Innenring für Nadellager NTN Baureihe IR

von NTN SNR   |   mehr Nadellager

Drucken
Innenring mit feinbearbeiteter Laufbahn mit Fasen an den Stirnseiten, die ein leichtes Einführen in das Nadellager ermöglichen sowie eine Beschädigung der Lagerdichtlippen verhindert. Innenring 1R nach DIN 620 ist mit oder ohne Schmierbohrung erhältlich.
Einsatzbereich
  • bei Nadelkränzen, Nadelhülsen, Nadelbüchsen, Nadellagern,
    wenn die Welle nicht als Laufbahn genutzt werden kann
  • wenn Nadellager mit breiterem Innenring kombiniert werden muss,
    um größere Axialverschiebungen der Welle gegenüber dem Gehäuse zu ermöglichen
  • wenn optimale Laufflächen für die Dichtlippen notwendig sind

Anwendungen/Hinweise
  • Werks-Nr.-Zusatz
Dmit Schmierbohrung
 Xmodifizierte Fase

Material
  • gehärteter Wälzlagerstahl

Downloads

Für Sie interessant

Nadellager
Zubehör von
Nadel-Axial-Kugellager NTN Baureihe NKX ohne Innenring | Nadellager
angesehen
Gekauft
Nadel-Axial-Kugellager NTN Baureihe NKX ohne Innenring

NTN SNR Zubehör von

Baureihe ohne Innenring nach DIN 5429-1, bestehend aus Radial-Nadellager und einem axial belastbaren Kugelkranz mit Käfig. Dieses Nadel-Axial-Rillenkugellager ist mit oder ohne Deckkappe erhältlich, nimmt hohe radiale und einseitig axiale Kräfte auf und wird als Fest- oder Stützl...

Innenring für Nadellager INA Baureihe IR | Nadellager
angesehen
Gekauft
Innenring für Nadellager INA Baureihe IR

Schaeffler | Nadellager

Dieser Innenring hat eine feinbearbeite Laufbahn mit Fasen an den Stirnseiten, die ein leichtes Einführen in das Nadellager ermöglichen sowie eine Beschädigung der Lagerdichtlippen verhindert. Innenring IR nach DIN 620 ist mit oder ohne Schmierbohrung erhältlich.

Innenring für Nadellager INA Baureihe LR | Nadellager
angesehen
Gekauft
Innenring für Nadellager INA Baureihe LR

Schaeffler | Nadellager

Dieser Innenring hat eine geschliffene Laufbahn, gedrehte Stirnfläche und gebrochene Kanten. Innenring LR hat weitere Toleranzen als Innenring IR.