Menu

Hülsenfreilauf NTN Baureihe HF

von NTN SNR   |   mehr Nadellager

Drucken
Hülsenfeilauf HF hat keine Lagerung. Diese Einwegkupplung überträgt hohe Drehmomente in eine Richtung und ist besonders raumsparend.
Einsatzbereich
  • Schrittschaltwerk, Rücklaufsperre, Überholkupplung
  • Laufbahn muss gehärtet und geschliffen sein
  • Wellen h5

Vorteile/Ausführungen
  • beidseitig, offener Hülsenfreilauf
erstbefettet
für Anwendungen mit Ölschmierung sind auch unbefettete Freiläufe lieferbar
Betriebstemperatur –10 °C bis +70 °C, begrenzt durch die Schmierung
  • bestehend aus
dünnwandigem, spanlos geformten Außenring mit Klemmrampe, Kunststoffkäfig, Andruckfeder aus Stahl, Nadelrollen
dünnwandige Außenringe passen sich der Maß- und Formgenauigkeit der Gehäusebohrung an
  • arbeiten sehr schaltgenau
durch Einzelanfederung ist der ständige Kontakt zwischen Welle, Nadelrollen und Klemmrampen gesichert
  • erlauben hohe Schaltfrequenzen
geringe Masse, niedrige Trägheitsmoment der Klemmelemente
  • bei Konzentrizität zur Wellenachse
zusätzliche Absicherung durch Wälzlager oder Verwendung von Hülsenfreiläufen mit Lagerungen notwendig
  • Einbau mit Einpressdorn
ausschließlich mit einem speziellen Montagedorn in die Aufnahmebohrung zu pressen
Klemmrichtung ist zu beachten - durch Pfeil gekennzeichnet
benötigen keine weiter axiale Fixierung
  • radial, besonders raumsparend
  • geringes Leerlauf-Reibungsmoment
  • übertragen hohe Drehmomente in eine Richtung
  • für eine radiale Lagerung ist Nadelhülse HK verwendbar

Material
  • Käfig
Kunststoff
  • Andruckfeder
Stahl

Downloads

Für Sie interessant

Hülsenfreilauf INA Baureihe HF | Nadellager
angesehen
Gekauft
Hülsenfreilauf INA Baureihe HF

Schaeffler | Nadellager

Hülsenfeilauf HF hat keine Lagerung. Diese Einwegkupplung überträgt hohe Drehmomente in eine Richtung und ist besonders raumsparend.

Hülsenfreilauf INA Baureihe HFL mit Lagerung | Nadellager
angesehen
Gekauft
Hülsenfreilauf INA Baureihe HFL mit Lagerung

Schaeffler | Nadellager

Hülsenfeilauf HFL ist eine Einwegkupplung, die hohe Drehmomente in eine Richtung überträgt. Aufgrund dem integrierten Gleit- oder Wälzlager nehmen sie Drehmomente und zusätzlich radiale Kräfte auf.