Menu

Spindellager FAG Baureihe B70

von Schaeffler   |   mehr Kugellager

Drucken
Einreihiges Schrägkugellager nach DIN 628-1 in Hochgenauigkeitsausführung und ist nicht zerlegbar. Aufgrund der eingeengten Toleranzen eignet sich das Spindellager insbesondere für Lagerungen mit höchsten Anforderungen an die Führungsgenauigkeit und für hohe Drehzahlen.
Einsatzbereich
  • einseitige axiale Belastungen
  • radiale Belastungen
  • hohe Präzisionen
  • hohe Drehzahlen
  • Hauptspindeln in Werkzeugmaschinen

Vorteile/Ausführungen
  • offenes Kugellager
nachschmierbar mit Fett oder ÖL
Betriebstemperatur –30 °C bis +100 °C
  • Kugellager mit beidseitiger Lippendichtung
befettet mit Hochleistungsfett, wartungsfrei
Betriebstemperatur –30 °C bis +80 °C
  • axiale Belastbarkeit
hängt vom Druckwinkel ab, je größer der Winkel umso belastbarer
O- oder X-Anordnung eingesetzte Spindellager nehmen Axialkräfte in beide Richtungen und Momente auf
Tandem-Anordnung sind nur in einer Richtung axial belastbar
  • massiver Außen- und Innenring
Lage des Druckkegels ist auf der Mantelfläche des Außenrings gekennzeichnet
  • Kugelkranz mit Massiv-Fensterkäfig
 
  • Einbau
können in beliebiger Anordnung eingebaut oder zu unterschiedlichen Sätzen kombiniert werden

Anwendungen/Hinweise
  • Werks-Nr.-Zusatz
CDruckwinkel α = 15°
 EDruckwinkel α = 25°
 TMassiv-Fensterkäfig aus Hartgewebe
 P4SToleranzklasse P4S
 ULUniversalausführung z. B. für paarweisen Einbau,
Lagerpaar hat bei O-Anordnung, X-Anordnung leichte Vorspannung
 UMUniversalausführung z. B. für paarweisen Einbau,
Lagerpaar hat bei O-Anordnung, X-Anordnung mittlere Vorspannung
 2RSDbeidseitige, berührungslose Spaltdichtung

Material
  • Stahkugel
 

Downloads

Für Sie interessant

Spindellager FAG Baureihe B72 | Kugellager
angesehen
Gekauft
Spindellager FAG Baureihe B72

Schaeffler | Kugellager

Einreihiges Schrägkugellager nach DIN 628-1 in Hochgenauigkeitsausführung und ist nicht zerlegbar. Aufgrund der eingeengten Toleranzen eignet sich das Spindellager insbesondere für Lagerungen mit höchsten Anforderungen an die Führungsgenauigkeit und für hohe Drehzahlen.

Spindellager FAG Baureihe B719 | Kugellager
angesehen
Gekauft
Spindellager FAG Baureihe B719

Schaeffler | Kugellager

Einreihiges Schrägkugellager nach DIN 628-1 in Hochgenauigkeitsausführung und ist nicht zerlegbar. Aufgrund der eingeengten Toleranzen eignet sich das Spindellager insbesondere für Lagerungen mit höchsten Anforderungen an die Führungsgenauigkeit und für hohe Drehzahlen.

Spindellager FAG Baureihe HS7, HSS7 Hochgeschwindigkeitsausführung | Kugellager
angesehen
Gekauft
Spindellager FAG Baureihe HS7, HSS7 Hochgeschwindigkeitsausführung

Schaeffler | Kugellager

Einreihiges Schrägkugellager nach DIN 628-1 in Hochgenauigkeitsausführung, ist nicht zerlegbar und hat kleinere Stahlkugeln als Standard-Spindellager. Aufgrund der eingeengten Toleranzen eignet sich das Hochgeschwindigkeits-Spindellager insbesondere für Lagerungen mit höchsten An...

Spindellager Hybrid FAG Baureihe HC, HCS | Kugellager
angesehen
Gekauft
Spindellager Hybrid FAG Baureihe HC, HCS

Schaeffler | Kugellager

Einreihiges Schrägkugellager nach DIN 628-1 in Hochgenauigkeitsausführung, ist nicht zerlegbar und hat kleine Keramikkugeln. Aufgrund der eingeengten Toleranzen eignet sich das Hochgeschwindigkeits-Spindellager insbesondere für Lagerungen mit höchsten Anforderungen an die Führung...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken