Rillenkugellager SNR Baureihe 42, 43 zweireihig

von NTN-SNR Roulements   |   mehr Kugellager

Drucken
Produktdetails
Offenes, metrisches und selbsthaltendes Kugellager nach DIN 625-3, entspricht im Aufbau und Funktion einem Paar einreihigem Rillenkugellager. Besonders tragfähig und zur Aufnahme von radialen sowie beidseitig axialen Belastungen geeignet.
Einsatzbereich
  • für erhöhte Tragfähigkeit
  • mittlere bis sehr hohe Drehzahlen
  • radiale und beidseitig axiale Belastung

Vorteile/Ausführungen
  • nachschmierbar mit Fett oder Öl
    Betriebstemperatur –20 °C bis +120 °C
  • nicht winkeleinstellbar
  • massiver Außen- und Innenring
  • Kugelkranz mit Käfig

Anwendungen/Hinweise
  • Werks-Nr.-Zusatz
C3Lagerluft größer als normal
 AKäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid

Material
  • Käfig
glasfaserverstärktes Polyamid

Downloads

Für Sie interessant

Rillenkugellager FAG Baureihe 6 | Kugellager
angesehen
Rillenkugellager FAG Baureihe 6

INA-FAG (Schaeffler) | Kugellager

Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Miniaturlager nach DIN 625-1, besonders geeignet zur Aufnahme von radialen sowie beidseitig axialen Belastungen.

Rillenkugellager FAG Baureihe 60 | Kugellager
angesehen
Rillenkugellager FAG Baureihe 60

INA-FAG (Schaeffler) | Kugellager

Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Kugellager nach DIN 625-1, besonders geeignet zur Aufnahme von radialen sowie beidseitig axialen Belastungen.

Rillenkugellager FAG Baureihe 62 | Kugellager
angesehen
Rillenkugellager FAG Baureihe 62

INA-FAG (Schaeffler) | Kugellager

Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Kugellager nach DIN 625-1, besonders geeignet zur Aufnahme von radialen sowie beidseitig axialen Belastungen.

Rillenkugellager FAG Baureihe 63 | Kugellager
angesehen
Rillenkugellager FAG Baureihe 63

INA-FAG (Schaeffler) | Kugellager

Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Kugellager nach DIN 625-1, besonders geeignet zur Aufnahme von radialen sowie beidseitig axialen Belastungen.

Rillenkugellager FAG Baureihe 64 | Kugellager
angesehen
Rillenkugellager FAG Baureihe 64

INA-FAG (Schaeffler) | Kugellager

Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Kugellager nach DIN 625-1, besonders geeignet zur Aufnahme von radialen sowie beidseitig axialen Belastungen.

Rillenkugellager FAG Baureihe 160 | Kugellager
angesehen
Rillenkugellager FAG Baureihe 160

INA-FAG (Schaeffler) | Kugellager

Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Kugellager nach DIN 625-1, besonders geeignet zur Aufnahme von radialen sowie beidseitig axialen Belastungen.

Rillenkugellager FAG Baureihe 161 | Kugellager
angesehen
Rillenkugellager FAG Baureihe 161

INA-FAG (Schaeffler) | Kugellager

Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Kugellager nach DIN 625-1, besonders geeignet zur Aufnahme von radialen sowie beidseitig axialen Belastungen.

Rillenkugellager FAG Baureihe 618 | Kugellager
angesehen
Rillenkugellager FAG Baureihe 618

INA-FAG (Schaeffler) | Kugellager

Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Kugellager nach DIN 625-1, besonders geeignet zur Aufnahme von radialen sowie beidseitig axialen Belastungen.

Rillenkugellager INA Baureihe 618 | Kugellager
angesehen
Rillenkugellager INA Baureihe 618

INA-FAG (Schaeffler) | Kugellager

Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Kugellager nach DIN 625-1, besonders geeignet zur Aufnahme von radialen sowie beidseitig axialen Belastungen.

Rillenkugellager INA Baureihe 619 | Kugellager
angesehen
Rillenkugellager INA Baureihe 619

INA-FAG (Schaeffler) | Kugellager

Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Kugellager nach DIN 625-1, besonders geeignet zur Aufnahme von radialen sowie beidseitig axialen Belastungen.

Rillenkugellager FAG Baureihe 619 | Kugellager
angesehen
Rillenkugellager FAG Baureihe 619

INA-FAG (Schaeffler) | Kugellager

Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Kugellager nach DIN 625-1, besonders geeignet zur Aufnahme von radialen sowie beidseitig axialen Belastungen.

Rillenkugellager FAG Baureihe 622 | Kugellager
angesehen
Rillenkugellager FAG Baureihe 622

INA-FAG (Schaeffler) | Kugellager

Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Kugellager nach DIN 625-1, besonders geeignet zur Aufnahme von radialen sowie beidseitig axialen Belastungen.

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen