Menu

Rundzahnstange gerade verzahnt, Stahl

mehr Zahnstangen

Drucken
Runde, geradverzahnte Zahnstangen aus Stahl werden in geradlinigen Antrieben eingesetzt, ändern eine rotierende Bewegung in eine lineare oder umgekehrt. Einerseits bewegt sich das Stirnrad linear auf der fixen Zahnstange, andererseits bewirkt das fixierte Zahnrad eine lineare Verschiebung der Zahnstange.
Einsatzbereich
  • Maschinenbau
  • Anlagenbau

Vorteile/Ausführungen
  • Zähne gefräst, gerade verzahnt
  • geeignet für fortlaufende Montage

Anwendungen/Hinweise
  • Nennlänge L, Istlänge = ein Vielfaches der Teilung

Technische Daten
  • Verzahnungsqualität
8d25 DIN 3967
  • Toleranz ha/h0
    (durch Verzahnung mit Überkopffräser)

–0,2 mm (≤Modul 2)

–0,3 mm (≥Modul 2,5)
–0,4 mm (≥Modul 5)

  • Passung Außen-Ø D

h6 geschliffen (Zahnflanken nicht geschliffen)

  • Eingriffswinkel
20°

Material
  • Nennlänge L 250–1.000 mm: Stahl St50K
  • Nennlänge L 2.000 mm: Stahl C45K

Downloads

Für Sie interessant

Rundzahnstange gerade verzahnt, Edelstahl | Zahnstangen
angesehen
Gekauft
Rundzahnstange gerade verzahnt, Edelstahl

Zahnstangen

Runde, geradverzahnte Zahnstangen aus rostfreiem Stahl werden in geradlinigen Antrieben eingesetzt, ändern eine rotierende Bewegung in eine lineare oder umgekehrt. Einerseits bewegt sich das Stirnrad linear auf der fixen Zahnstange, andererseits bewirkt das fixierte Zahnrad eine

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken