Menu

Keilwelle DIN ISO 14, kaltgezogen

mehr Keilwellen, Keilnaben

Drucken
Kaltgezogene Keilwellen nach DIN ISO 14 finden dort Anwendung, wo große Verdrehkräfte gefordert sind mit der Möglichkeit einer axialen Verschiebung bzw. Verklemmung.
Einsatzbereich
  • Maschinenbau
  • Anlagenbau

Technische Daten
  • Toleranzen
D1 = –0,03/–0,08 mm
D2 = –0,07/–0,27 mm
B = 0/–0,08 mm
Geradheit = 0,8 mm/m
Torsion max. = 0,5 mm/m

Material
  • Stahl C45

Downloads

Für Sie interessant

Klemmring DIN ISO 14 | Keilwellen, Keilnaben
angesehen
Gekauft
Klemmring DIN ISO 14

Dazu passt

Klemmringe für Keilwellen und Keilnaben nach DIN ISO 14.

Keilnabe DIN ISO 14, mit Flansch | Keilwellen, Keilnaben
angesehen
Gekauft
Keilnabe DIN ISO 14, mit Flansch

Dazu passt

Keilnaben mit Flansch nach DIN ISO 14 finden dort Anwendung, wo große Verdrehkräfte gefordert sind mit der Möglichkeit einer axialen Verschiebung.

Keilnabe DIN ISO 14, ohne Flansch | Keilwellen, Keilnaben
angesehen
Gekauft
Keilnabe DIN ISO 14, ohne Flansch

Dazu passt

Keilnaben ohne Flansch nach DIN ISO 14 finden dort Anwendung, wo große Verdrehkräfte gefordert sind mit der Möglichkeit einer axialen Verschiebung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken