Menu

Keilnabe DIN ISO 14, mit Flansch

mehr Keilwellen, Keilnaben

Drucken
Keilnaben mit Flansch nach DIN ISO 14 finden dort Anwendung, wo große Verdrehkräfte gefordert sind mit der Möglichkeit einer axialen Verschiebung.
Einsatzbereich
  • Maschinenbau
  • Anlagenbau

Vorteile/Ausführungen
  • einbaufertig mit 4 Befestigungslöchern

Anwendungen/Hinweise
  • Außen-Abmessungen Toleranzen nach DIN 2768 mittel

Technische Daten
  • Passungen
D3 = H7
D4 = h8
D5 = H13

Material
  • Stahl C45Pb (Außen-Ø D1 <70 mm)/Stahl C45 (Außen-Ø D1 ≥70 mm) oder
  • Bronze Rg7 (Rotguss)

Downloads

Für Sie interessant

Keilwelle DIN ISO 14, kaltgezogen | Keilwellen, Keilnaben
angesehen
Gekauft
Keilwelle DIN ISO 14, kaltgezogen

Dazu passt

Kaltgezogene Keilwellen nach DIN ISO 14 finden dort Anwendung, wo große Verdrehkräfte gefordert sind mit der Möglichkeit einer axialen Verschiebung bzw. Verklemmung.

Keilnabe DIN ISO 14, ohne Flansch | Keilwellen, Keilnaben
angesehen
Gekauft
Keilnabe DIN ISO 14, ohne Flansch

Keilwellen, Keilnaben

Keilnaben ohne Flansch nach DIN ISO 14 finden dort Anwendung, wo große Verdrehkräfte gefordert sind mit der Möglichkeit einer axialen Verschiebung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken