Menu

Schwingungsisolierung Sylomer® Acoustic Floor Mat

von Getzner   |   mehr Schwingungsisolierung

Drucken
Elastische Fußbodenlagerung mit ausgezeichneten Schalldämmwerten bei gleichzeitig sehr hoher Belastbarkeit und geringer Einbauhöhe. Perfekter Schallschutz für schwimmende Estriche in hochbelasteten Bereichen wie Supermärkten, Großküchen, Schulen, Fitnessstudios, Krankenhäuser, Altersheime, Produktions- und Lagerhallen.
Einsatzbereich
  • Trittschalldämmung unter Estrichen

Vorteile/Ausführungen
  • geringe Einbauhöhe
  • ohne Weichmacher
  • konstant hohe Qualität (überwacht von externen Prüfinstituten)
  • verbesserte Arbeits- und Wohnqualität
  • Wertsteigerung von Gebäuden
  • einfache, zeitsparende Verlegung – kein Verkleben notwendig
  • hervorragende Alterungsbeständigkeit

Anwendungen/Hinweise
  • Brandverhalten gemäß EN ISO 11925-2 Klasse E/EN 13501-1

Technische Daten
  • Einsatztemperatur
–30 °C bis +70 °C
  • Wärmeleitfähigkeit
0,06 W/mK nach EN 12667

Material
  • Typ AFM 23/26 aus Polyurethan und Kork
  • Typ AFM 21/29/31/33/35 aus geschäumtem Polyurethan

CEEuropäische Technische Zulassung


Downloads

Für Sie interessant

Schwingungsisolierung Sylomer®, Rollen | Schwingungsisolierung
angesehen
Gekauft
Schwingungsisolierung Sylomer®, Rollen

Sylomer by Getzner | Schwingungsisolierung

Gemischtzelliges PUR-Elastomer (Polyurethan) mit kombinierten Feder- und Dämpfungseigenschaften.

Schwingungsisolierung Sylomer®, Zuschnitte | Schwingungsisolierung
angesehen
Gekauft
Schwingungsisolierung Sylomer®, Zuschnitte

Sylomer by Getzner | Schwingungsisolierung

Gemischtzelliges PUR-Elastomer (Polyurethan) mit kombinierten Feder- und Dämpfungseigenschaften.

Schwingungsisolierung Sylomer®-Treppenlager SB10 | Schwingungsisolierung
angesehen
Gekauft
Schwingungsisolierung Sylomer®-Treppenlager SB10

Getzner | Schwingungsisolierung

Entkopplungselemente aus Sylomer®, speziell als elastische Schicht für die Lagerung von Treppen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken