Menu

Gummi-Metall-Anschlagpuffer Typ EB, Naturkautschuk

mehr Schwingungselemente

Drucken
Balliger Silentpuffer mit Innengewinde, für elastische Lagerung von Geräten aller Art, die schnell und dauerhaft von Körperschall und Vibrationen isoliert werden müssen wie Prüfmaschinen, kleine Pumpen, Elektromotoren, Kompressoren, Split-Klimageräte und Kleinmotoren.
Einsatzbereich
  • alle Industriebereiche
  • Maschinen- und Apparatebau
  • Kühl-, Heizungs-, Lüftungstechnik

Technische Daten
  • Gummihärte
57 Shore A
  • Härtetoleranz
zulässige Abweichung ±5 Shore A
  • Temperaturbeständigkeit
–30 °C bis +80 °C

Material
  • Gummi aus Naturkautschuk NR (NK), schwarz
  • Metallteile aus Stahl, verzinkt

Downloads

Für Sie interessant

Gummi-Metall-Puffer Typ AZ, Naturkautschuk | Schwingungselemente
angesehen
Gekauft
Gummi-Metall-Puffer Typ AZ, Naturkautschuk

Schwingungselemente

Zylindrischer Schwingungsdämpfer mit beidseitigem Außengewinde, für elastische Lagerung von Geräten aller Art, die schnell und dauerhaft von Körperschall und Vibrationen isoliert werden müssen wie Prüfmaschinen, kleine Pumpen, Elektromotoren, Kompressoren, Split-Klimageräte und K...

Gummi-Metall-Puffer Typ BZ, Naturkautschuk | Schwingungselemente
angesehen
Gekauft
Gummi-Metall-Puffer Typ BZ, Naturkautschuk

Schwingungselemente

Zylindrischer Schwingungsdämpfer mit Außengewinde und Innengewinde, für elastische Lagerung von Geräten aller Art, die schnell und dauerhaft von Körperschall und Vibrationen isoliert werden müssen wie Prüfmaschinen, kleine Pumpen, Elektromotoren, Kompressoren, Split-Klimageräte u...

Gummi-Metall-Puffer Typ CZ, Naturkautschuk | Schwingungselemente
angesehen
Gekauft
Gummi-Metall-Puffer Typ CZ, Naturkautschuk

Schwingungselemente

Zylindrischer Schwingungsdämpfer mit beidseitigem Innengewinde, für elastische Lagerung von Geräten aller Art, die schnell und dauerhaft von Körperschall und Vibrationen isoliert werden müssen wie Prüfmaschinen, kleine Pumpen, Elektromotoren, Kompressoren, Split-Klimageräte und K...

Gummi-Metall-Puffer Typ DZ, Naturkautschuk | Schwingungselemente
angesehen
Gekauft
Gummi-Metall-Puffer Typ DZ, Naturkautschuk

Schwingungselemente

Zylindrischer Schwingungsdämpfer mit einseitigem Außengewinde, für elastische Lagerung von Geräten aller Art, die schnell und dauerhaft von Körperschall und Vibrationen isoliert werden müssen wie Prüfmaschinen, kleine Pumpen, Elektromotoren, Kompressoren, Split-Klimageräte und Kl...

Gummi-Metall-Puffer Typ EZ, Naturkautschuk | Schwingungselemente
angesehen
Gekauft
Gummi-Metall-Puffer Typ EZ, Naturkautschuk

Schwingungselemente

Zylindrischer Schwingungsdämpfer mit einseitigem Innengewinde, für elastische Lagerung von Geräten aller Art, die schnell und dauerhaft von Körperschall und Vibrationen isoliert werden müssen wie Prüfmaschinen, kleine Pumpen, Elektromotoren, Kompressoren, Split-Klimageräte und Kl...

Gummi-Metall-Puffer Typ AT, Naturkautschuk | Schwingungselemente
angesehen
Gekauft
Gummi-Metall-Puffer Typ AT, Naturkautschuk

Schwingungselemente

Taillierter Schwingungsdämpfer mit beidseitigem Außengewinde, für elastische Lagerung von Geräten aller Art, die schnell und dauerhaft von Körperschall und Vibrationen isoliert werden müssen wie Prüfmaschinen, kleine Pumpen, Elektromotoren, Kompressoren, Split-Klimageräte und Kle...

Gummi-Metall-Puffer Typ BT, Naturkautschuk | Schwingungselemente
angesehen
Gekauft
Gummi-Metall-Puffer Typ BT, Naturkautschuk

Schwingungselemente

Taillierter Schwingungsdämpfer mit Außengewinde und Innengewinde, für elastische Lagerung von Geräten aller Art, die schnell und dauerhaft von Körperschall und Vibrationen isoliert werden müssen wie Prüfmaschinen, kleine Pumpen, Elektromotoren, Kompressoren, Split-Klimageräte und...

Gummi-Metall-Puffer Typ CT, Naturkautschuk | Schwingungselemente
angesehen
Gekauft
Gummi-Metall-Puffer Typ CT, Naturkautschuk

Schwingungselemente

Taillierter Schwingungsdämpfer mit beidseitigem Innengewinde, für elastische Lagerung von Geräten aller Art, die schnell und dauerhaft von Körperschall und Vibrationen isoliert werden müssen wie Prüfmaschinen, kleine Pumpen, Elektromotoren, Kompressoren, Split-Klimageräte und Kle...

Gummi-Metall-Puffer Typ DS, Naturkautschuk | Schwingungselemente
angesehen
Gekauft
Gummi-Metall-Puffer Typ DS, Naturkautschuk

Schwingungselemente

Schwingungsdämpfer mit Saugfuß und einseitigem Außengewinde, für elastische Lagerung von Geräten aller Art, die schnell und dauerhaft von Körperschall und Vibrationen isoliert werden müssen wie Prüfmaschinen, kleine Pumpen, Elektromotoren, Kompressoren, Split-Klimageräte und Klei...

Gummi-Metall-Anschlagpuffer Typ DP, Naturkautschuk | Schwingungselemente
angesehen
Gekauft
Gummi-Metall-Anschlagpuffer Typ DP, Naturkautschuk

Schwingungselemente

Parabelförmiger Silentpuffer mit Außengewinde, für elastische Lagerung von Geräten aller Art, die schnell und dauerhaft von Körperschall und Vibrationen isoliert werden müssen wie Prüfmaschinen, kleine Pumpen, Elektromotoren, Kompressoren, Split-Klimageräte und Kleinmotoren.

Gummi-Metall-Anschlagpuffer Typ DK, rund, Naturkautschuk | Schwingungselemente
angesehen
Gekauft
Gummi-Metall-Anschlagpuffer Typ DK, rund, Naturkautschuk

Schwingungselemente

Konischer, runder Silentpuffer mit Außengewinde, für elastische Lagerung von Geräten aller Art, die schnell und dauerhaft von Körperschall und Vibrationen isoliert werden müssen wie Prüfmaschinen, kleine Pumpen, Elektromotoren, Kompressoren, Split-Klimageräte und Kleinmotoren.

Gummi-Metall-Anschlagpuffer Typ DK, quadratisch, Naturkautschuk | Schwingungselemente
angesehen
Gekauft
Gummi-Metall-Anschlagpuffer Typ DK, quadratisch, Naturkautschuk

Schwingungselemente

Konischer, quadratischer Silentpuffer mit Außengewinde, für elastische Lagerung von Geräten aller Art, die schnell und dauerhaft von Körperschall und Vibrationen isoliert werden müssen wie Prüfmaschinen, kleine Pumpen, Elektromotoren, Kompressoren, Split-Klimageräte und Kleinmoto...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken