Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Gummi-Metall-Puffer Typ E

mehr in Schwingungselemente | mehr von

Gummi-Metall-Puffer Typ E

Mehr in Schwingungselemente | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Schwingungsdämpfer mit einseitigem Innengewinde, ist ein weit verbreitetes Konstruktionselement für elastische Lagerung.
Einsatzbereich
  • Aggregate
  • Motoren
  • Kompressoren
  • Pumpen
Anwendungen/Hinweise
  • Belastungswerte sind Richtwerte der zulässigen, maximalen und statischen Dauerlast
Technische Daten
  • Härtentoleranz
zulässige Abweichung ±5° Shore A
  • Gummihärte
57° Shore A
  • temperaturbeständig -30 °C bis +80 °C
Material
  • Gummi
Naturkautschuk NR (NK), Farbe schwarz
  • Stahlteile
Stahl, weiß verzinkt

Für Sie interessant


mehr Schwingungselemente

Schwingungsdämpfer mit beidseitigem Außengewinde, ist ein weit verbreitetes Konstruktionselement für elastische Lagerungen.


mehr Schwingungselemente

Schwingungsdämpfer mit Außengewinde und Innengewinde, ist ein weit verbreitetes Konstruktionselement für elastische Lagerungen.


mehr Schwingungselemente

Schwingungsdämpfer mit beidseitigem Innengewinde, ist ein weit verbreitetes Konstruktionselement für elastische Lagerungen.


mehr Schwingungselemente

Schwingungsdämpfer mit einseitigem Außengewinde, ist ein weit verbreitetes Konstruktionselement für elastische Lagerungen.


mehr Schwingungselemente

Taillierter Schwingungsdämpfer mit beidseitigem Außengewinde, ist ein weit verbreitetes Konstruktionselement für elastische Lagerungen.


mehr Schwingungselemente

Taillierter Schwingungsdämpfer mit Außengewinde und Innengewinde, ist ein weit verbreitetes Konstruktionselement für elastische Lagerungen.