Menu

Maschinenfuß MF-H2 mit 2-Loch-Flansch

mehr Maschinenfüsse

Drucken
Gummi-Metall-Stellfuß für eine schwingungs- und schallisolierende Maschinenaufstellung besonders geeignet für elektronische Instrumente oder Messgeräte.
Einsatzbereich
  • Automobilindustrie
  • Maschinenbau
  • Förderanlagen

Vorteile/Ausführungen
  • strapazierfähig
  • großer Federweg
  • optimale Dämpfung
  • niedrige Störfrequenzen
  • geeignet für starke Belastungen
  • zweifache Bodenbefestigung möglich

Anwendungen/Hinweise
  • Auflagefläche des Gerätes/Bauteil sollte mindestens den Nenndurchmesser D haben, ansonsten ist eine Scheibe zur optimalen Kraftverteilung zwingend notwendig

Technische Daten
  • Gummi-Härte Toleranz zulässige Abweichung
±5 Shore A
  • Temperaturbeständigkeit
–30 °C bis +80 °C
  • Zugfestigkeit
15–30 N/mm²
  • Zugdehnung
100–600 %

Material
  • Metallteil aus verzinktem Stahl
  • Gummiwerkstoff aus schwarzem Naturkautschuk NR

Downloads

Für Sie interessant

Maschinenfuß MF-H1 mit 2-Loch-Flansch | Maschinenfüsse
angesehen
Gekauft
Maschinenfuß MF-H1 mit 2-Loch-Flansch

Maschinenfüsse

Gummi-Metall-Stellfuß für eine schwingungs- und schallisolierende Maschinenaufstellung.

Maschinenfuß MF-H2 mit 4-Loch-Flansch | Maschinenfüsse
angesehen
Gekauft
Maschinenfuß MF-H2 mit 4-Loch-Flansch

Maschinenfüsse

Gummi-Metall-Stellfuß für eine schwingungs- und schallisolierende Maschinenaufstellung besonders geeignet für elektronische Instrumente oder Messgeräte.

Maschinenfuß MF-H3 mit 2-Loch-Flansch | Maschinenfüsse
angesehen
Gekauft
Maschinenfuß MF-H3 mit 2-Loch-Flansch

Maschinenfüsse

Gummi-Metall-Stellfuß für eine schwingungs- und schallisolierende Maschinenaufstellung.

Maschinenfuß MF-H4 mit 4-Loch-Flansch | Maschinenfüsse
angesehen
Gekauft
Maschinenfuß MF-H4 mit 4-Loch-Flansch

Maschinenfüsse

Gummi-Metall-Stellfuß für eine schwingungs- und schallisolierende Maschinenaufstellung.

Maschinenfuß MF-H5 mit 2-Loch-Flansch | Maschinenfüsse
angesehen
Gekauft
Maschinenfuß MF-H5 mit 2-Loch-Flansch

Maschinenfüsse

Gummi-Metall-Stellfuß für eine schwingungs- und schallisolierende Maschinenaufstellung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken