Menu

Gewindespindel, Stahl/Edelstahl

mehr Maschinenfüsse

Drucken
Gewindestange mit Kugelgelenk für schwenkbaren Stellfuß.
Vorteile/Ausführungen
  • korrosionsgeschützt

Technische Daten
  • Kugel
Ø 15 mm
  • Schwenkbereich
±20°

Material
  • Edelstahl 1.4301 oder verzinkter Stahl

Downloads

Für Sie interessant

Maschinenfüsse
Zubehör von
Anti-Slip-Platte ohne/mit Bohrung | Maschinenfüsse
angesehen
Gekauft
Anti-Slip-Platte ohne/mit Bohrung

Zubehör von

Verhindert das Verrutschen von Stellfüßen auf glatten Industrieböden.

Maschinenfüsse
Ersatzteil von
Maschinenfuß SFE | Maschinenfüsse
angesehen
Gekauft
Maschinenfuß SFE

Ersatzteil von

Maschinenfuß mit Gewindespindel aus Edelstahl, mit Dämpfungsplatte.

Maschinenfüsse
Ersatzteil von
Maschinenfuß STFE flach | Maschinenfüsse
angesehen
Gekauft
Maschinenfuß STFE flach

Ersatzteil von

Maschinenfuß mit Gewindespindel aus Edelstahl, ohne Dämpfungsplatte.

Maschinenfüsse
Ersatzteil von
Maschinenfuß BSFE | Maschinenfüsse
angesehen
Gekauft
Maschinenfuß BSFE

Ersatzteil von

Maschinenfuß mit Gewindespindel aus Edelstahl, ohne Dämpfungsplatte.

Maschinenfüsse
Ersatzteil von
Maschinenfuß VME | Maschinenfüsse
angesehen
Gekauft
Maschinenfuß VME

Ersatzteil von

Maschinenfuß mit Gewindespindel aus Edelstahl Vollmaterial, ohne Dämpfungsplatte.

Maschinenfüsse
Ersatzteil von
Maschinenfuß STFE flach zur Bodenbefestigung, Edelstahl | Maschinenfüsse
angesehen
Gekauft
Maschinenfuß STFE flach zur Bodenbefestigung, Edelstahl

Ersatzteil von

Maschinenfuß mit Gewindespindel und Befestigungsbohrungen aus Edelstahl, ohne Dämpfungsplatte.

Linsenschraube, Stahl/Edelstahl | Maschinenfüsse
angesehen
Gekauft
Linsenschraube, Stahl/Edelstahl

Maschinenfüsse

Linsenschraube mit Innensechskant für die Montage eines Maschinenfußes.

Hohlschraube für JCMHD mit Nutmutter | Maschinenfüsse
angesehen
Gekauft
Hohlschraube für JCMHD mit Nutmutter

Maschinenfüsse

Gewinde-Hohlspindel für Maschinenfuß.

Maschinenfußplatte für JCMP mit Dämpfungsplatte, Grauguss | Maschinenfüsse
angesehen
Gekauft
Maschinenfußplatte für JCMP mit Dämpfungsplatte, Grauguss

Maschinenfüsse

Stellfuß als Ersatzteil.

Maschinenfußplatte für JCMHD, Grauguss | Maschinenfüsse
angesehen
Gekauft
Maschinenfußplatte für JCMHD, Grauguss

Maschinenfüsse

Grauguss verchromt, mit Anti-Slip-Platte oder Dämpfungsplatte.

Maschinenfußplatte für SF mit Dämpfungsplatte, Stahl | Maschinenfüsse
angesehen
Gekauft
Maschinenfußplatte für SF mit Dämpfungsplatte, Stahl

Maschinenfüsse

Fußplatte für Maschinenfuß.

Maschinenfußplatte für SFE mit Dämpfungsplatte, Edelstahl | Maschinenfüsse
angesehen
Gekauft
Maschinenfußplatte für SFE mit Dämpfungsplatte, Edelstahl

Maschinenfüsse

Fußplatte für Maschinenfuß.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken