Menu

Kegelschmiernippel, DIN 71412, Form A, Typ H1, Stahl

mehr Schmiernippel

Drucken
Schmiernippel mit konischem oder zylindrischem Gewinde zum umweltfreundlichen Abschmieren diverser Maschinen.
Einsatzbereich
  • Gerätebau
  • Fahrzeugbau
  • Werkzeugbau
  • Maschinenbau
  • Baumaschinen
  • landwirtschaftliche Maschinen

Vorteile/Ausführungen
  • konisches (kegeliges) oder zylindrisches Gewinde
  • formschlüssiges Ansetzen einer Fettpresse
  • umweltschonend durch SafeLUBE System
  • die zylindrische Ausführung entspricht nicht der Norm

Anwendungen/Hinweise
  • beim Einpressen des Fettes wird eine Kugel nach innen gedrückt, die sich nach dem Befüllen durch eine Feder im Inneren wieder nach außen bewegt und somit den Nippel verschließt

Technische Daten
  • Kopf-Ø
6,5 mm / Toleranz –0,2 mm
  • Typ H1
Form A / 180°

Material
  • gehärteter, glanzverzinkter und passivierter Stahl

Downloads

Für Sie interessant

Schmiernippel
Zubehör von
Schmiernippel-Sortiment, 350-teilig, Stahl | Schmiernippel
angesehen
Gekauft
Schmiernippel-Sortiment, 350-teilig, Stahl

Zubehör von

Praktische Schmiernippel-Sortimentsbox für eine ideale Auswahl für vielfältige Anwendungen.

Schmiernippel
Zubehör von
Schmiernippel-Sortiment, 170-teilig, Stahl | Schmiernippel
angesehen
Gekauft
Schmiernippel-Sortiment, 170-teilig, Stahl

Zubehör von

Praktische Schmiernippel-Sortimentsbox für eine ideale Auswahl für vielfältige Anwendungen.

Kegelschmiernippel, DIN 71412, Form A, Typ H1, Edelstahl | Schmiernippel
angesehen
Gekauft
Kegelschmiernippel, DIN 71412, Form A, Typ H1, Edelstahl

Schmiernippel

Schmiernippel mit konischem oder zylindrischem Gewinde zum umweltfreundlichen Abschmieren diverser Maschinen.

Kegelschmiernippel, DIN 71412, Form A, Typ H1, Messing | Schmiernippel
angesehen
Gekauft
Kegelschmiernippel, DIN 71412, Form A, Typ H1, Messing

Schmiernippel

Schmiernippel mit konischem Gewinde zum umweltfreundlichen Abschmieren diverser Maschinen.

Kegelschmiernippel, DIN 71412, Form B, Typ H2, Stahl | Schmiernippel
angesehen
Gekauft
Kegelschmiernippel, DIN 71412, Form B, Typ H2, Stahl

Schmiernippel

Kegelschmiernippel mit konischem Gewinde nach DIN 71412 in abgewinkelter Form B/45°, Typ H2 aus Stahl.

Kegelschmiernippel, DIN 71412, Form B, Typ H2, Edelstahl | Schmiernippel
angesehen
Gekauft
Kegelschmiernippel, DIN 71412, Form B, Typ H2, Edelstahl

Schmiernippel

Schmiernippel mit konischem Gewinde zum umweltfreundlichen Abschmieren diverser Maschinen.

Kegelschmiernippel, DIN 71412, Form B, Typ H2, Messing | Schmiernippel
angesehen
Gekauft
Kegelschmiernippel, DIN 71412, Form B, Typ H2, Messing

Schmiernippel

Schmiernippel mit konischem Gewinde zum umweltfreundlichen Abschmieren diverser Maschinen.

Kegelschmiernippel, DIN 71412, Form C, Typ H3, Stahl | Schmiernippel
angesehen
Gekauft
Kegelschmiernippel, DIN 71412, Form C, Typ H3, Stahl

Schmiernippel

Schmiernippel mit konischem Gewinde zum umweltfreundlichen Abschmieren diverser Maschinen.

Kegelschmiernippel, DIN 71412, Form C, Typ H3, Edelstahl | Schmiernippel
angesehen
Gekauft
Kegelschmiernippel, DIN 71412, Form C, Typ H3, Edelstahl

Schmiernippel

Schmiernippel mit konischem Gewinde zum umweltfreundlichen Abschmieren diverser Maschinen.

Kegelschmiernippel, DIN 71412, Form C, Typ H3, Messing | Schmiernippel
angesehen
Gekauft
Kegelschmiernippel, DIN 71412, Form C, Typ H3, Messing

Schmiernippel

Schmiernippel mit konischem Gewinde zum umweltfreundlichen Abschmieren diverser Maschinen.

Kegelschmiernippel ohne Gewinde, DIN 71412, Stahl | Schmiernippel
angesehen
Gekauft
Kegelschmiernippel ohne Gewinde, DIN 71412, Stahl

Schmiernippel

Kegelschmiernippel aus Stahl nach DIN 71412 mit glattem Zapfen zum Einschlagen.

Kegelschmiernippel mit Selbstformgewinde, Stahl | Schmiernippel
angesehen
Gekauft
Kegelschmiernippel mit Selbstformgewinde, Stahl

Schmiernippel

Schmiernippel aus Stahl mit Selbstformgewinde zum umweltfreundlichen Abschmieren diverser Maschinen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken