Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Kegelschmiernippel nach DIN 71412, Form A, Stahl

mehr in Schmiernippel | mehr von

Kegelschmiernippel nach DIN 71412, Form A, Stahl

Mehr in Schmiernippel | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Kegelschmiernippel mit konischem oder zylindrischem Gewinde nach DIN 71412 in der geraden Form A/180 °C aus Stahl. Sie eignen sich für Schmierstellen, die oft und zuverlässig abgeschmiert werden müssen. Durch ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten gehören sie zu den am weitesten verbreiteten Schmiernippeltypen.
Einsatzbereich
  • Geräte-, Maschinen- und Werkzeugbau
Technische Daten
  • Kopf-Ø
6,5 mm (Toleranz -0,2 mm)
  • Norm
Konische Gewinde nach DIN 71412
 Zylindrische Gewinde entsprechen nicht der DIN 71412!
Material
  • Stahl gehärtet, glanzverzinkt, passiviert

Für Sie interessant


mehr Schmiernippel

Kegelschmiernippel mit konischem oder zylindrischem Gewinde nach DIN 71412 in der geraden Form A/180 °C aus Edelstahl V2A. Sie eignen sich für S...


mehr Schmiernippel

Kegelschmiernippel mit konischem Gewinde nach DIN 71412 in der geraden Form A/180 °C aus Messing. Sie eignen sich für Schmierstellen die oft und...


mehr Schmiernippel

Kegelschmiernippel mit konischem Gewinde nach DIN 71412 in der Form B/45 °C aus Stahl. Sie eignen sich für Schmierstellen die oft und zuverlässi...


mehr Schmiernippel

Kegelschmiernippel mit konischem Gewinde nach DIN 71412 in der Form B/45 °C aus Edelstahl V2A. Sie eignen sich für Schmierstellen die oft und zu...


mehr Schmiernippel

Kegelschmiernippel mit konischem Gewinde nach DIN 71412 in der Form B/45 °C aus Messing. Sie eignen sich für Schmierstellen die oft und zuverläs...


mehr Schmiernippel

Kegelschmiernippel mit konischem Gewinde nach DIN 71412 in der Form C/90 °C aus Stahl. Sie eignen sich für Schmierstellen die oft und zuverlässi...