Menu

Ölschauglas mit Sechskant, Aluminium

mehr Ölschaugläser

Drucken
Ölschauglas aus Alu mit eingepresstem Naturglas.
Einsatzbereich
  • Gerätebau
  • Fahrzeugbau
  • Maschinenbau
  • Verfahrenstechnik

Vorteile/Ausführungen
  • langlebig
  • vielseitig verwendbar
  • hoher Qualitätsstandard

Anwendungen/Hinweise
  • mit oder ohne Sichtstern
  • zur optimalen Dichtheit Anziehdrehmoment einhalten

Technische Daten
  • Betriebsdruck max.
4 bar
  • Anziehdrehmoment G1/4"
±20 %
  • Anziehdrehmoment
±30 %
  • Schlüsselweite (SW)
6-kant
  • Toleranz D
–0,3 mm

Material
  • Gehäuse aus Aluminium, Al
  • Sichtfenster aus Naturglas
  • Dichtung aus NBR
  • Gewindeabdichtung mit Tesnit-Ring

Downloads

Für Sie interessant

Ölschauglas Thermoplast | Ölschaugläser
angesehen
Gekauft
Ölschauglas Thermoplast

Gamm | Ölschaugläser

Ölschauglas aus Thermoplast mit Sechskant.

Ölschauglas | Ölschaugläser
angesehen
Gekauft
Ölschauglas

Halder Normalien | Ölschaugläser

Füllstandskontrolle bei Behältern ohne Überdruck.

Montagewerkzeug für Ölschauglas | Ölschaugläser
angesehen
Gekauft
Montagewerkzeug für Ölschauglas

Halder Normalien | Ölschaugläser

Schlüssel zum Verschließen und Öffnen von Ölschaugläsern.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken