Spannrolle Typ R

von Rosta   |   mehr Spannelemente

Drucken
Produktdetails

Selbstnachstellende Flachrolle zum Spannen auf den Riemenrücken für Spannelemente SE. 


Einsatzbereich
  • Riementriebe

Vorteile/Ausführungen
  • automatische Kompensation von Riemenschlupf und Längung
  • wartungsfrei

Technische Daten
  • Einsatztemperatur -35 °C bis +100 °C

Material
  • Kunststoff PA 6

Downloads

Für Sie interessant

Spannelemente
Zubehör von
Spannelement Typ SE | Spannelemente
angesehen
Spannelement Typ SE

Rosta Zubehör von

Das ROSTA-Spannelement SE ist die eigentliche Standardausführung für die Spannung aller herkömmlichen Ketten- und Riementriebe. Die Federkörper basieren auf hochelastischem, formbeständigem Naturgummi.

Spannelemente
Zubehör von
Spannelement Typ SE-F | Spannelemente
angesehen
Spannelement Typ SE-F

Rosta Zubehör von

ROSTA-Spannelement SE-F für die Frontbefestigung, z. B. Anbau an Kasten- oder Hohlprofilen.

Spannelemente
Zubehör von
Spannelement Typ SE-G | Spannelemente
angesehen
Spannelement Typ SE-G

Rosta Zubehör von

Verzinktes, mineralölbeständiges ROSTA-Spannelement SE-G für die Spannung aller herkömmlichen Ketten- und Riementriebe. Die Federkörper basieren auf hochelastischem, formbeständigem Naturgummi.

Spannelemente
Zubehör von
Spannelement Typ SE-B Boomerang® | Spannelemente
angesehen
Spannelement Typ SE-B Boomerang®

Rosta Zubehör von

ROSTA-Spannelement SE-B zum Spannen von sehr langen Ketten- und Riementrieben. Die Federkörper basieren auf hochelastischem, formbeständigem Naturgummi.

Spannelemente
Zubehör von
Spannelement Typ SE-R | Spannelemente
angesehen
Spannelement Typ SE-R

Rosta Zubehör von

ROSTA-Spannelement SE-R mit verstärktem Spannarm und speziell geschweißtem Innenteil für hohe Rückschläge. Für die Spannung von Ketten- und Riementriebe. Die Federkörper basieren auf hochelastischem, formbeständigem Naturgummi.

Spannrolle Typ RL, light | Spannelemente
angesehen
Spannrolle Typ RL, light

Rosta | Spannelemente

Flachrollen für leichte Beanspruchung der Riementriebe. Als Zubehör zu den Spannelementen SE zum Spannen auf den Riemenrücken.

Kettengleiter Typ P | Spannelemente
angesehen
Kettengleiter Typ P

Rosta | Spannelemente

Die elliptische Formgebung erlaubt die beidseitige Nutzung.

Kettengleiter-Satz Typ P | Spannelemente
angesehen
Kettengleiter-Satz Typ P

Rosta | Spannelemente

ROSTA-Kettengleiter-Satz P mit Schraube und Muttern. Die elliptische Formgebung erlaubt die beidseitige Nutzung.

Kettenrad Typ N | Spannelemente
angesehen
Kettenrad Typ N

Rosta | Spannelemente

Die Konzeption des ROSTA-Kettenrads N ermöglicht die genaue Radpositionierung entsprechend der jeweiligen Kettenspur.

Kettenrad-Satz Typ N | Spannelemente
angesehen
Kettenrad-Satz Typ N

Rosta | Spannelemente

ROSTA-Kettenrad-Satz mit Schraube und Muttern. Die Konzeption des Kettenrad-Satzes ermöglicht die genaue Radpositionierung entsprechend der jeweiligen Kettenspur.

Spannsicherung | Spannelemente
angesehen
Spannsicherung

Rosta | Spannelemente

Spannsicherung zur Fixierung der Spannelemente bei unebenen Montageflächen oder Beschichtungen mit ungenügendem Reibschluss.

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen