Menu

Kettengleiter P

von Rosta   |   mehr Spannelemente

Drucken
Elliptischer Kettengleiter für beidseitige Nutzung.
Einsatzbereich
  • Ketten- und Riemenantriebe
  • Transporttechnik
  • Maschinenbau
  • Fördertechnik

Vorteile/Ausführungen
  • reibungsarm

Anwendungen/Hinweise
  • für eine optimale Positionierung den/die Kettengleiter mit geringem Spiel zwischen jeweils zwei gekonterten Muttern fixieren
  • passend zu Kettentyp DIN 8187

Technische Daten
  • Kettengeschwindigkeit im Dauereinsatz max.
1,5 m/s
  • Einsatztemperatur
–35 ºC bis +80 ºC
  • Toleranz A
+0,2 mm

Material
  • Kunststoff, Thermoplast POM-H

Downloads

Für Sie interessant

Spannelemente
Zubehör von
Spannelement SE | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Spannelement SE

Rosta Zubehör von

Standardausführung für die Spannung aller herkömmlichen Ketten- und Riementriebe. Die Federkörper basieren auf hochelastischem, formbeständigem Naturgummi.

Spannelemente
Zubehör von
Spannelement SE-F | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Spannelement SE-F

Rosta Zubehör von

Spannelement für die Frontbefestigung, z. B. für Montage an Vollprofil mit Sacklochgewinde. Die Federkörper basieren auf hochelastischem, formbeständigem Naturgummi.

Spannelemente
Zubehör von
Spannelement SE-G | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Spannelement SE-G

Rosta Zubehör von

Verzinktes, mineralölbeständiges Spannelement für die Spannung aller herkömmlichen Ketten- und Riementriebe. Die Federkörper basieren auf hochelastischem, formbeständigem Naturgummi.

Spannelemente
Zubehör von
Spannelement SE-R | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Spannelement SE-R

Rosta Zubehör von

Spannelement mit verstärktem Spannarm und speziell geschweißtem Innenteil für hohe Rückschläge. Für die Spannung von Ketten- und Riementrieben. Die Federkörper basieren auf hochelastischem, formbeständigem Naturgummi.

Spannelemente
Zubehör von
Spannelement SE-B Boomerang® | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Spannelement SE-B Boomerang®

Rosta Zubehör von

Spannelement zum Spannen von sehr langen Ketten- und Riementrieben. Die Federkörper basieren auf hochelastischem, formbeständigem Naturgummi.

Spannrolle Standard R | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Spannrolle Standard R

Rosta | Spannelemente

Selbstnachstellende Flachrolle zum Spannen auf den Riemenrücken, für Spannelemente SE.

Spannrolle light RL | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Spannrolle light RL

Rosta | Spannelemente

Selbstnachstellende Flachrolle zum Spannen auf den Riemenrücken, für Spannelemente SE.

Kettengleiter-Satz P | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Kettengleiter-Satz P

Rosta | Spannelemente

Elliptischer Kettengleiter für beidseitige Nutzung.

Kettenrad N | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Kettenrad N

Rosta | Spannelemente

Kettenrad zur genauen Radpositionierung entsprechend der jeweiligen Kettenspur.

Kettenrad-Satz N | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Kettenrad-Satz N

Rosta | Spannelemente

Kettenrad-Satz mit Schraube und Muttern ermöglicht die genaue Radpositionierung entsprechend der jeweiligen Kettenspur.

Spannsicherung | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Spannsicherung

Rosta | Spannelemente

Spannsicherung zur Fixierung der Spannelemente.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken