Menu

Kreuzgelenk AK

von Rosta   |   mehr Schwingelemente

Drucken
Gelenk zur Abstützung oder Aufhängung von zwangsgeführten oder freischwingenden Plansichtern.
Einsatzbereich
  • Plansichter
  • Siebmaschinen
  • Schwingmaschinen
  • Schwingförderrinnen

Vorteile/Ausführungen
  • lange Lebensdauer
  • montagefreundlich
  • energiesparend
  • bruchsicher

Anwendungen/Hinweise
  • G = max. Belastung pro Stütze bei Plansichter-Bauart hängend
  • G1 = max. Belastung pro Stütze bei Plansichter-Bauart stehend, zwangsgeführt
  • G2 = max. Belastung pro Stütze bei Plansichter-Bauart stehend, freischwingend
  • bei kleineren Schwingwinkeln kann die Drehzahl auf Anfrage erhöht werden

Technische Daten
  • Temperaturbeständig
–40 °C bis +80 °C
  • Toleranz L1
±0,2
  • blaue Schichtlackierung
40–80 µm

Material
  • AK 15 bis AK 50: Innenvierkant aus einem Aluminiumprofil
  • AK 60 bis AK 100-5: Innenvierkant aus Stahl
  • AK 15 und AK 10-5: Gehäuse aus geschweißtem Stahl
  • AK 18 bis AK 100-4: Gehäuse aus Sphäroguss
  • Gummiqualität Naturkautschuk NR,  Rubmix 10

Downloads
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken