Menu

Schubstangenkopf ST

von Rosta   |   mehr Schwingelemente

Drucken
Schubstangenkopf zur Übertragung der Schubkurbelbewegung auf Schwingsysteme.
Einsatzbereich
  • Plansichter
  • Siebmaschinen
  • Schwingmaschinen
  • Schwingförderrinnen

Vorteile/Ausführungen
  • Varianten mit Rechts- und Linksgewinde LH
  • problemloses Justieren der Kurbellänge
  • lange Lebensdauer
  • montagefreundlich
  • betriebssicher
  • wartungsfrei
  • geräuschlos
  • spielfrei

Anwendungen/Hinweise
  • geeignet für Einmassensystem ohne und mit Federspeicher und Zweimassensystem mit direktem Massenausgleich
  • max. Drehzahl bei angegebenem Auslenkwinkel ±5°
  • für kleinere Auslenkwinkel können höhere Drehzahlen verwendet werden
  • der Innenvierkant wird über eine Gabel mit der Rinne verbunden
  • das Außengehäuse mit der Schubkurbelstange verschraubt
  • Für eine harmonische Krafteinleitung darf der Auslenkwinkel der Schubstange maximal ±5,7° betragen

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +80 °C
  • blaue Schichtlackierung
40–80 µm
  • Beschleunigungskraft max.
F

Material
  • Größe 18 bis 45: Innenteil aus Aluminiumprofil und Außenteil aus Aluminiumguss
  • Größe 50 bis 50-2: Innenteil aus Aluminiumprofil und Außenteil aus Sphäroguss
  • Größe 60 bis 80: Innenteil aus Stahl und Außenteil aus Sphäroguss
  • Gummiqualität Naturkautschuk NR, Rubmix 10

Downloads
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken