Menu

Positionsanzeiger DG33

mehr Stellungsanzeiger

Drucken
Mechanische Stellungsanzeiger ermöglichen eine zuverlässige Messwertdarstellung und die eindeutige Einstellkontrolle von Achsbewegungen.
Einsatzbereich
  • Messtechnik
  • Regelungstechnik
  • Steuerungstechnik

Vorteile/Ausführungen
  • Lupenfunktion für gute Ablesbarkeit
  • Staub- und Schwallwassergeschützt
  • Axialdichtung

Anwendungen/Hinweise
  • Zahlenräder für Vorkommastellen in der Farbe schwarz und Nachkommastelle in der Farbe rot
  • links steigend, l (gegen den Uhrzeigersinn, Zahlenwert steigend bei Linksdrehung)
  • rechts steigend, r (im Uhrzeigersinn, Zahlenwert steigend bei Rechtsdrehung)
  • digitale Anzeige mit 4 Dekaden und weißen Ziffern
  • Grundplatte mit Moosgummidichtung

Technische Daten
  • Anzeige Höhe
4,5 mm
  • Hohlwelle
Ø 14 mm

Material
  • Gehäuse aus verstärktem Kunststoff, Thermoplast
  • Sichtfenster aus Kunststoff
  • Grundplatte aus schwarzem Polyurethan
  • Hohlwelle aus brüniertem Stahl

Downloads

Für Sie interessant

Reduzierhülse DG33 | Stellungsanzeiger
angesehen
Gekauft
Reduzierhülse DG33

Zubehör

Hülse wird zur Durchmesseranpassung zwischen Positionsanzeiger DG33 und Verstellspindel eingesetzt.

Zwischenplatte DG33 | Stellungsanzeiger
angesehen
Gekauft
Zwischenplatte DG33

Zubehör

Platte dient der Überbrückung von Wellenansätzen oder Stellringen in Verbindung mit dem Positionsanzeiger DG33.

Positionsanzeiger DG49 | Stellungsanzeiger
angesehen
Gekauft
Positionsanzeiger DG49

Stellungsanzeiger

Mechanische Stellungsanzeiger ermöglichen eine zuverlässige Messwertdarstellung und die eindeutige Einstellkontrolle von Achsbewegungen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken