Menu

Aufnahmebolzen in abgeflachter Ausführung

von Halder Normalien   |   mehr Spannelemente

Drucken
Unterstützt die Fertigung in der Funktion als Auflage oder Anschlag sowie als Füße für Vorrichtungen.
Einsatzbereich
  • metallverarbeitende Betriebe
  • Vorrichtungsbau
  • Maschinenbau
  • Werkzeugbau

Vorteile/Ausführungen
  • die Befestigungsmöglichkeit kann auch zur Demontage genützt werden
  • mehr Sicherheit durch Befestigungsbohrung von beiden Richtungen
  • abgeflachte Aufnahmebolzen sind zum Ausgleich von Toleranzen
  • Ausgleich von Toleranzen im Abstandsmaß zweier Bohrungen
  • zur Positionierung von Teilen in einer Richtung
  • Positionierung mit Passmaß

Anwendungen/Hinweise
  • Größe 6 ist nur von oben montierbar
  • Ausführungen ähnlich nach DIN 6321

Technische Daten
  • Passung d1
g6
  • Passung d2
k6

Material
  • einsatzgehärteter, brünierter und geschliffener Einsatzstahl

Downloads

Für Sie interessant

Aufnahmebolzen in zylindrischer Ausführung | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Aufnahmebolzen in zylindrischer Ausführung

Halder Normalien | Spannelemente

Unterstützt die Fertigung in der Funktion als Auflage oder Anschlag sowie als Füße für Vorrichtungen.

Aufnahmebolzen mit Kugelansatz voll, Stahl | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Aufnahmebolzen mit Kugelansatz voll, Stahl

Halder Normalien | Spannelemente

Aufnahmebolzen für erleichtertes Positionieren von Werkstücken.

Aufnahmebolzen mit Kugelansatz voll, Edelstahl | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Aufnahmebolzen mit Kugelansatz voll, Edelstahl

Halder Normalien | Spannelemente

Aufnahmebolzen für erleichtertes Positionieren von Werkstücken.

Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht, Stahl | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht, Stahl

Halder Normalien | Spannelemente

Aufnahmebolzen für erleichtertes Positionieren von Werkstücken.

Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht, Edelstahl | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht, Edelstahl

Halder Normalien | Spannelemente

Aufnahmebolzen für erleichtertes Positionieren von Werkstücken.

Aufnahmebolzen mit Kugelansatz voll, Stahl, nicht abgesetzt | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Aufnahmebolzen mit Kugelansatz voll, Stahl, nicht abgesetzt

Halder Normalien | Spannelemente

Aufnahmebolzen für erleichtertes Positionieren von Werkstücken.

Aufnahmebolzen mit Kugelansatz voll, Edelstahl, nicht abgesetzt | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Aufnahmebolzen mit Kugelansatz voll, Edelstahl, nicht abgesetzt

Halder Normalien | Spannelemente

Aufnahmebolzen für erleichtertes Positionieren von Werkstücken.

Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht, Stahl, nicht abgesetzt | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht, Stahl, nicht abgesetzt

Halder Normalien | Spannelemente

Aufnahmebolzen für erleichtertes Positionieren von Werkstücken.

Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht, nicht abgesetzt, Edelstahl | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht, nicht abgesetzt, Edelstahl

Halder Normalien | Spannelemente

Aufnahmebolzen für erleichtertes Positionieren von Werkstücken.

Fuß mit Gewindezapfen, DIN 6320 | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Fuß mit Gewindezapfen, DIN 6320

Halder Normalien | Spannelemente

Unterstützt die Fertigung in der Funktion als Auflage oder Anschlag sowie als Füße für Vorrichtungen.

Auflagebolzen nach DIN 6321, Form A | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Auflagebolzen nach DIN 6321, Form A

Halder Normalien | Spannelemente

Unterstützt die Fertigung in der Funktion als Auflage oder Anschlag sowie als Füße für Vorrichtungen.

Auflagebolzen nach DIN 6321, Form B | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Auflagebolzen nach DIN 6321, Form B

Halder Normalien | Spannelemente

Unterstützt die Fertigung in der Funktion als Auflage oder Anschlag sowie als Füße für Vorrichtungen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken