Menu

Rastbolzen mit Knopf, Sechskantbund, Thermoplast/Stahl

von Halder Normalien   |   mehr Rastbolzen

Drucken
Einsatz der Rastbolzen bei Indexierbohrung.
Einsatzbereich
  • Maschinenbau
  • Werkzeugbau
  • metallverarbeitende Betriebe

Vorteile/Ausführungen
  • korrosionsgeschützt

Anwendungen/Hinweise
  • die Federkraft entspricht dem statischen Mittelwert
  • die Einschraublänge ist über einen Distanzring anpassbar
  • Knopf ist nicht demontierbar

Technische Daten
  • Toleranz d1
–0,02/–0,04 mm
  • Temperaturbeständigkeit
–30 °C bis +80 °C

Material
  • Hülse aus brüniertem Automatenstahl
  • Raststift aus gehärtetem Stahl
  • Knopf aus schwarz, mattem Kunststoff, Thermoplast PA 6

Lieferumfang
  • Kontermutter nicht enthalten

Downloads

Für Sie interessant

Rastbolzen
Zubehör
Distanzring für Rastbolzen | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Distanzring für Rastbolzen

Halder Normalien Zubehör

Die Gewindelänge der Rastbolzen kann mit einem Distanzring die Einschraublänge der jeweiligen Anwendung angepasst werden.

Rastbolzen
Zubehör
Kontermutter DIN 439/ISO 8675, Stahl | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Kontermutter DIN 439/ISO 8675, Stahl

Halder Normalien Zubehör

Kontermutter passend zu Rastbolzen.

Rastbolzen
Zubehör
Haltestück für Rastriegel und Rastbolzen | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Haltestück für Rastriegel und Rastbolzen

Halder Normalien Zubehör

Montagehilfe und Anwendungserweiterung für Rastriegel und Rastbolzen, sowie als Aufnahme für die Aufnahmebuchse verwendbar.

Rastbolzen
Zubehör von
Kontermutter DIN 439/ISO 8675, Stahl | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Kontermutter DIN 439/ISO 8675, Stahl

Halder Normalien Zubehör von

Kontermutter passend zu Rastbolzen.

Rastbolzen mit Knopf, Sechskantbund, Thermoplast/Edelstahl | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Rastbolzen mit Knopf, Sechskantbund, Thermoplast/Edelstahl

Halder Normalien | Rastbolzen

Einsatz der Rastbolzen bei Indexierbohrung.

Rastbolzen ohne Knopf, Sechskantbund, Stahl | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Rastbolzen ohne Knopf, Sechskantbund, Stahl

Halder Normalien | Rastbolzen

Einsatz der Rastbolzen bei Indexierbohrung.

Rastbolzen ohne Knopf, Sechskantbund, Edelstahl | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Rastbolzen ohne Knopf, Sechskantbund, Edelstahl

Halder Normalien | Rastbolzen

Einsatz der Rastbolzen bei Indexierbohrung.

Rastbolzen mit Knopf, Sechskantbund, Edelstahl | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Rastbolzen mit Knopf, Sechskantbund, Edelstahl

Halder Normalien | Rastbolzen

Einsatz der Rastbolzen bei Indexierbohrung.

Rastbolzen mit Knopf, Sechskantbund, Arretierung, Thermoplast/Stahl | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Rastbolzen mit Knopf, Sechskantbund, Arretierung, Thermoplast/Stahl

Halder Normalien | Rastbolzen

Einsatz der gesicherten Rastbolzen bei Indexierbohrung.

Rastbolzen mit Knopf, Sechskantbund, Arretierung, Thermoplast/Edelstahl | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Rastbolzen mit Knopf, Sechskantbund, Arretierung, Thermoplast/Edelstahl

Halder Normalien | Rastbolzen

Einsatz der gesicherten Rastbolzen bei Indexierbohrung.

Rastbolzen mit Knopf, Sechskantbund, Arretierung, Edelstahl | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Rastbolzen mit Knopf, Sechskantbund, Arretierung, Edelstahl

Halder Normalien | Rastbolzen

Einsatz der gesicherten Rastbolzen bei Indexierbohrung.

Rastbolzen mit Knopf, ohne Sechskantbund, Thermoplast/Stahl | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Rastbolzen mit Knopf, ohne Sechskantbund, Thermoplast/Stahl

Halder Normalien | Rastbolzen

Einsatz der Rastbolzen bei Indexierbohrung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken