Menu

Rastriegel mit/ohne Kunststoffkappe, Stahl/Thermoplast

von Halder Normalien   |   mehr Rastbolzen

Drucken
Einsatz der Rastriegel bei Indexierbohrung.
Einsatzbereich
  • Maschinenbau
  • Werkzeugbau
  • Gerätebau
  • metallverarbeitende Betriebe

Vorteile/Ausführungen
  • besseres Handling mit Kunststoffkappe
  • korrosionsgeschützt

Anwendungen/Hinweise
  • wenn der Raststift nicht hervorstehen darf, wird durch Herausziehen und Drehung um 180° des Riegels der Bolzen durch die innenliegenden Rastkerben gesichert
  • die Federkraft entspricht dem statischen Mittelwert

Technische Daten
  • Toleranz d1
–0,02/–0,04 mm
  • Temperaturbeständigkeit mit Kappe
–30 °C bis max. +80 °C
  • Temperaturbeständigkeit ohne Kappe max.
+250 °C

Material
  • Hülse und Riegel aus brüniertem Automatenstahl
  • Raststift aus gehärtetem Stahl
  • Kappe aus schwarz, mattem Kunststoff, Thermoplast

Lieferumfang
  • Kontermutter nicht enthalten

Downloads

Für Sie interessant

Rastbolzen
Zubehör
Haltestück für Rastriegel und Rastbolzen | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Haltestück für Rastriegel und Rastbolzen

Halder Normalien Zubehör

Montagehilfe und Anwendungserweiterung für Rastriegel und Rastbolzen, sowie als Aufnahme für die Aufnahmebuchse verwendbar.

Rastbolzen
Zubehör
Aufnahmebuchse für Rastriegel und Rastbolzen | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Aufnahmebuchse für Rastriegel und Rastbolzen

Halder Normalien Zubehör

Aufnahmebuchsen sind eine sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit des Raststifts der Rastriegel bzw. Rastbolzen.

Rastbolzen
Zubehör
Haltestück mit paralleler Befestigungsbohrung, Stahl | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Haltestück mit paralleler Befestigungsbohrung, Stahl

Halder Normalien Zubehör

Anwendungserweiterung und Montagehilfe für Rastriegel.

Rastbolzen
Zubehör
Haltestück mit senkrechter Befestigungsbohrung, Stahl | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Haltestück mit senkrechter Befestigungsbohrung, Stahl

Halder Normalien Zubehör

Anwendungserweiterung und Montagehilfe für Rastriegel.

Rastbolzen
Zubehör
Kontermutter DIN 439/ISO 8675, Stahl | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Kontermutter DIN 439/ISO 8675, Stahl

Halder Normalien Zubehör

Kontermutter passend zu Rastbolzen.

Rastriegel mit/ohne Kunststoffkappe, Edelstahl/Thermoplast | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Rastriegel mit/ohne Kunststoffkappe, Edelstahl/Thermoplast

Halder Normalien | Rastbolzen

Einsatz der Rastriegel bei Indexierbohrung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken