Menu

Gewindestift mit Druckzapfen, DIN 6332, Stahl

von Halder Normalien   |   mehr Gelenkteller

Drucken
Abgerundeter Gewindestift zum direkten Spannen oder mit Druckstück.
Einsatzbereich
  • metallverarbeitende Betriebe

Vorteile/Ausführungen
  • korrosionsgeschützt
  • Druckzapfen gehärtet
  • kann auch mit Drückstück verwendet werden
  • zur Montageerleichterung wurde DIN 6332 mit r abgerundet

Anwendungen/Hinweise
  • zum direkten Spannen
  • passender Sprengring DIN 6311 Form S

Technische Daten
  • Passung d2
h11
  • Richtmaße zu Druckstück
l4 und l5

Material
  • brünierter Stahl, Güte 5.8

Downloads

Für Sie interessant

Gelenkteller
Zubehör
Druckstück mit Sprengring, DIN 6311, Stahl, Form S | Gelenkteller
angesehen
Gekauft
Druckstück mit Sprengring, DIN 6311, Stahl, Form S

Halder Normalien Zubehör

Anpassungsfähiges Druckstück gegenüber unebenen Flächen, ohne Übertragung der Drehbewegung auf das Werkstück.

Gelenkteller
Zubehör
Druckstück mit Sprengring, Stahl, niedrige Ausführung | Gelenkteller
angesehen
Gekauft
Druckstück mit Sprengring, Stahl, niedrige Ausführung

Halder Normalien Zubehör

Anpassungsfähiges Druckstück gegenüber unebenen Flächen, ohne Übertragung der Drehbewegung auf das Werkstück.

Gelenkteller
Zubehör von
Druckstück mit Sprengring, DIN 6311, Stahl, Form S | Gelenkteller
angesehen
Gekauft
Druckstück mit Sprengring, DIN 6311, Stahl, Form S

Halder Normalien Zubehör von

Anpassungsfähiges Druckstück gegenüber unebenen Flächen, ohne Übertragung der Drehbewegung auf das Werkstück.

Gelenkteller
Zubehör von
Druckstück mit Sprengring, Stahl, niedrige Ausführung | Gelenkteller
angesehen
Gekauft
Druckstück mit Sprengring, Stahl, niedrige Ausführung

Halder Normalien Zubehör von

Anpassungsfähiges Druckstück gegenüber unebenen Flächen, ohne Übertragung der Drehbewegung auf das Werkstück.

Spannelemente
Zubehör von
Anschlagstück, Stahl, sechskant | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Anschlagstück, Stahl, sechskant

Halder Normalien Zubehör von

Anschlagstück für einen flexiblen Anschlag für ein Werkstück.

Gewindestift mit Druckzapfen, DIN 6332, Edelstahl | Gelenkteller
angesehen
Gekauft
Gewindestift mit Druckzapfen, DIN 6332, Edelstahl

Halder Normalien | Gelenkteller

Abgerundeter Gewindestift zum direkten Spannen oder mit Druckstück.

Gewindestift mit Druckzapfen, DIN 6332, Stahl, mit Innensechskant | Gelenkteller
angesehen
Gekauft
Gewindestift mit Druckzapfen, DIN 6332, Stahl, mit Innensechskant

Halder Normalien | Gelenkteller

Abgerundeter Gewindestift zum direkten Spannen oder mit Druckstück.

Gewindestift mit Druckzapfen, DIN 6332, Edelstahl, mit Innensechskant | Gelenkteller
angesehen
Gekauft
Gewindestift mit Druckzapfen, DIN 6332, Edelstahl, mit Innensechskant

Halder Normalien | Gelenkteller

Abgerundeter Gewindestift zum direkten Spannen oder mit Druckstück.

Gewindestift mit Kugelzapfen, Stahl | Gelenkteller
angesehen
Gekauft
Gewindestift mit Kugelzapfen, Stahl

Halder Normalien | Gelenkteller

Abgerundeter Gewindestift zum direkten Spannen oder mit Druckstück.

Gewindestift mit Kugelzapfen, Edelstahl | Gelenkteller
angesehen
Gekauft
Gewindestift mit Kugelzapfen, Edelstahl

Halder Normalien | Gelenkteller

Abgerundeter Gewindestift zum direkten Spannen oder mit Druckstück.

Druckstück mit Sprengring, DIN 6311, Stahl, Form S | Gelenkteller
angesehen
Gekauft
Druckstück mit Sprengring, DIN 6311, Stahl, Form S

Halder Normalien | Gelenkteller

Anpassungsfähiges Druckstück gegenüber unebenen Flächen, ohne Übertragung der Drehbewegung auf das Werkstück.

Druckstück mit Sprengring, DIN 6311, Edelstahl, Form S | Gelenkteller
angesehen
Gekauft
Druckstück mit Sprengring, DIN 6311, Edelstahl, Form S

Halder Normalien | Gelenkteller

Anpassungsfähiges Druckstück gegenüber unebenen Flächen, ohne Übertragung der Drehbewegung auf das Werkstück.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken