Menu

Seitendruckstück mit Außen-/Innengewinde, ohne Abdichtung

von Halder Normalien   |   mehr Druckstücke

Drucken
Druckstück zum waagrechten Spannen, Positionieren oder Andrücken von Werkstücken.
Einsatzbereich
  • Bohren
  • Montieren
  • Lackierarbeiten
  • Sandstrahlarbeiten

Vorteile/Ausführungen
  • in die Gewindescheibe können individuelle Stifte eingeschraubt werden
  • ermöglicht ein seitliches Andrücken

Anwendungen/Hinweise
  • Montage mittels Montagewerkzeug
  • Angaben zur Federkraft ist der statische Mittelwert
  • Berechnung Achsabstand für die Montagebohrung: l0 = z/2 + w + x
  • Berechnung Maß x: d2/2 – s

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit max.
+250 °C
  • Toleranz l
–2 mm
  • Achsabstand
l0
  • Werkstückhöhe/-länge
y/w
  • Koordinatenmaß
x
  • Anschlagdurchmesser
z

Material
  • Hülse aus verzinktem Stahl
  • Gewindescheibe aus brüniertem Stahl
  • Feder mit leichter Federkraft aus rostfreiem Stahl
  • Feder mit Standard-Federkraft aus brüniertem Stahl
  • Feder mit starker Federkraft aus galvanisch verzinktem Stahl

Downloads

Für Sie interessant

Druckstücke
Zubehör
Montagewerkzeug für Seitendruckstück mit Gewinde | Druckstücke
angesehen
Gekauft
Montagewerkzeug für Seitendruckstück mit Gewinde

Halder Normalien Zubehör

Montagehilfe zum Einbau von Seitendruckstück.

Seitendruckstück mit Gewinde und Stahlstift, ohne Abdichtung | Druckstücke
angesehen
Gekauft
Seitendruckstück mit Gewinde und Stahlstift, ohne Abdichtung

Halder Normalien | Druckstücke

Druckstück zum waagrechten Spannen, Positionieren oder Andrücken von Werkstücken.

Seitendruckstück mit Gewinde und Kunststoffstift, ohne Abdichtung | Druckstücke
angesehen
Gekauft
Seitendruckstück mit Gewinde und Kunststoffstift, ohne Abdichtung

Halder Normalien | Druckstücke

Druckstück zum waagrechten Spannen, Positionieren oder Andrücken von Werkstücken.

Seitendruckstück mit Gewinde, Stahlstift und Abdichtung | Druckstücke
angesehen
Gekauft
Seitendruckstück mit Gewinde, Stahlstift und Abdichtung

Halder Normalien | Druckstücke

Abgedichtetes Druckstück zum waagrechten Spannen, Positionieren oder Andrücken von Werkstücken.

Seitendruckstück mit Gewinde, Kunststoffstift und Abdichtung | Druckstücke
angesehen
Gekauft
Seitendruckstück mit Gewinde, Kunststoffstift und Abdichtung

Halder Normalien | Druckstücke

Abgedichtetes Druckstück zum waagrechten Spannen, Positionieren oder Andrücken von Werkstücken.

Seitendruckstück mit Außen-/Innengewinde, mit Abdichtung | Druckstücke
angesehen
Gekauft
Seitendruckstück mit Außen-/Innengewinde, mit Abdichtung

Halder Normalien | Druckstücke

Abgedichtetes Druckstück zum waagrechten Spannen, Positionieren oder Andrücken von Werkstücken.

Seitendruckstück mit Federblech | Druckstücke
angesehen
Gekauft
Seitendruckstück mit Federblech

Halder Normalien | Druckstücke

Druckstück mit Federblech zum waagrechten Spannen, Positionieren oder Andrücken von Werkstücken.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken