Menu

Rastriegel mit Anschraubflansch und Kunststoffkappe, Stahl/Thermoplast

von Halder Normalien   |   mehr Rastbolzen

Drucken
Einsatz der Rastriegel zur seitlichen Befestigung bei Indexierbohrung.
Einsatzbereich
  • Maschinenbau
  • Werkzeugbau
  • Gerätebau
  • metallverarbeitende Betriebe

Vorteile/Ausführungen
  • durch beidseitige Senkungen kann der Riegel rechts oder links montiert werden
  • besseres Handling durch Kunststoffkappe
  • korrosionsgeschützt

Anwendungen/Hinweise
  • wenn der Raststift nicht hervorstehen darf, wird durch Herausziehen und Drehung um 180° des Riegels der Bolzen durch die innenliegenden Rastkerben gesichert
  • die Federkraft entspricht dem statischen Mittelwert

Technische Daten
  • Toleranz d1
–0,05 mm
  • Temperaturbeständigkeit
–30 °C bis max. +80 °C

Material
  • Hülse aus brüniertem Stahl
  • Raststift aus nitriertem, schwarzen Stahl
  • Kappe aus schwarz, mattem Kunststoff, Thermoplast

Downloads

Für Sie interessant

Rastbolzen
Zubehör
Aufnahmebuchse für Rastriegel und Rastbolzen | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Aufnahmebuchse für Rastriegel und Rastbolzen

Halder Normalien Zubehör

Aufnahmebuchsen sind eine sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit des Raststifts der Rastriegel bzw. Rastbolzen.

Rastriegel mit Anschraubflansch, ohne Kunststoffkappe, Stahl/Thermoplast | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Rastriegel mit Anschraubflansch, ohne Kunststoffkappe, Stahl/Thermoplast

Halder Normalien | Rastbolzen

Einsatz der Rastriegel zur seitlichen Befestigung bei Indexierbohrung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken