Menu

Rastbolzen mit Knopf, Arretierung, Stahl

von Halder Normalien   |   mehr Rastbolzen

Drucken
Arretierbolzen kann durch herausziehen des Knopfes und drehen um 90°, in der Rastkerbe gesichert werden, wenn der Raststift nicht hervorstehen darf. Der Einsatz beschränkt sich auf Anwendungsfälle, für die keine präzise Positionierung erforderlich ist.
Einsatzbereich
  • Maschinenbau
  • Werkzeugbau
  • Gerätebau
  • metallverarbeitende Betriebe

Vorteile/Ausführungen
  • kleine Baumaße
  • korrosionsgeschützt

Anwendungen/Hinweise
  • wenn der Raststift nicht hervorstehen darf, wird durch Herausziehen und Drehung um 90° des Knopfes der Bolzen durch die innenliegenden Rastkerben gesichert
  • Angaben zum Anziehdrehmoment ist die maximale Kraft
  • die Federkraft entspricht dem statischen Mittelwert
  • Knopf ist nicht demontierbar

Technische Daten
  • Passung d1
h9
  • Temperaturbeständigkeit
–30 °C bis +80 °C

Material
  • Hülse aus galvanisch verzinktem Stahl
  • Raststift aus Edelstahl, 1.4305
  • Knopf aus schwarz, mattem Kunststoff, Thermoplast PA 6

Lieferumfang
  • Kontermutter nicht enthalten

Downloads

Für Sie interessant

Rastbolzen
Zubehör
Kontermutter DIN 439/ISO 8675, Stahl | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Kontermutter DIN 439/ISO 8675, Stahl

Halder Normalien Zubehör

Kontermutter passend zu Rastbolzen.

Rastbolzen
Zubehör
Aufnahmebuchse für Rastriegel und Rastbolzen | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Aufnahmebuchse für Rastriegel und Rastbolzen

Halder Normalien Zubehör

Aufnahmebuchsen sind eine sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit des Raststifts der Rastriegel bzw. Rastbolzen.

Rastbolzen
Zubehör von
Kontermutter DIN 439/ISO 8675, Stahl | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Kontermutter DIN 439/ISO 8675, Stahl

Halder Normalien Zubehör von

Kontermutter passend zu Rastbolzen.

Rastbolzen mit Zugring, ohne Arretierung, Stahl | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Rastbolzen mit Zugring, ohne Arretierung, Stahl

Halder Normalien | Rastbolzen

Der Einsatz beschränkt sich auf Anwendungsfälle, für die keine präzise Positionierung erforderlich ist.

Rastbolzen mit Zugring, ohne Arretierung, Edelstahl | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Rastbolzen mit Zugring, ohne Arretierung, Edelstahl

Halder Normalien | Rastbolzen

Der Einsatz beschränkt sich auf Anwendungsfälle, für die keine präzise Positionierung erforderlich ist.

Rastbolzen mit Knopf, ohne Arretierung, Stahl | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Rastbolzen mit Knopf, ohne Arretierung, Stahl

Halder Normalien | Rastbolzen

Der Einsatz beschränkt sich auf Anwendungsfälle, für die keine präzise Positionierung erforderlich ist.

Rastbolzen mit Knopf, ohne Arretierung, Edelstahl | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Rastbolzen mit Knopf, ohne Arretierung, Edelstahl

Halder Normalien | Rastbolzen

Der Einsatz beschränkt sich auf Anwendungsfälle, für die keine präzise Positionierung erforderlich ist.

Rastbolzen mit Knopf, Arretierung, Edelstahl | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Rastbolzen mit Knopf, Arretierung, Edelstahl

Halder Normalien | Rastbolzen

Arretierbolzen kann durch herausziehen des Knopfes und drehen um 90°, in der Rastkerbe gesichert werden, wenn der Raststift nicht hervorstehen darf. Der Einsatz beschränkt sich auf Anwendungsfälle, für die keine präzise Positionierung erforderlich ist.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken