Menu

Kugelrolle mit Stahlblechgehäuse

von Halder Normalien   |   mehr Kugelrollen

Drucken
Kugelrollen sind Bauelemente in Fördersystemen und Zuführungen an Bearbeitungs- und Verpackungseinrichtungen.
Einsatzbereich
  • Verpackungsmaschinen
  • Förderanlagen

Vorteile/Ausführungen
  • Lasten können leicht verschoben, gedreht oder gelenkt werden
  • ab Durchmesser d1 36 mm mit ölgetränkter Filzdichtung, die einen Schutz gegen Verschmutzung ist

Anwendungen/Hinweise
  • Aufnahmebohrungen sind Richtwerte für 2 mm Stahlblech oder 5 mm Aluminium (Festsitz)
  • Technische Daten unter Download

Material
  • Gehäuse und Deckel aus galvanisch, verzinktem Stahl oder Edelstahl
  • Kugel aus Kugellagerstahl oder Stahl

Downloads

Für Sie interessant

Kugelrollen
Zubehör
Toleranzring | Kugelrollen
angesehen
Gekauft
Toleranzring

Halder Normalien Zubehör

Durch den Einsatz eines Toleranzringes ist ein größeres Toleranzfeld zwischen den zu verbindenden Teilen möglich.

Kugelrollen
Zubehör
Montagedorn für Kugelrolle mit Befestigungselementen | Kugelrollen
angesehen
Gekauft
Montagedorn für Kugelrolle mit Befestigungselementen

Halder Normalien Zubehör

Werkzeug für die Montageunterstützung der Kugelrolle.

Kugelrolle einschraubbar, Stahl | Kugelrollen
angesehen
Gekauft
Kugelrolle einschraubbar, Stahl

Halder Normalien | Kugelrollen

Kugelrollen sind Bauelemente in Fördersystemen und Zuführungen an Bearbeitungs- und Verpackungseinrichtungen.

Kugelrolle Kunststoff | Kugelrollen
angesehen
Gekauft
Kugelrolle Kunststoff

Halder Normalien | Kugelrollen

Kugelrollen sind Bauelemente in Fördersystemen und Zuführungen an Bearbeitungs- und Verpackungseinrichtungen.

Kugelrolle mit Befestigungselementen | Kugelrollen
angesehen
Gekauft
Kugelrolle mit Befestigungselementen

Halder Normalien | Kugelrollen

Kugelrollen sind Bauelemente in Fördersystemen und Zuführungen an Bearbeitungs- und Verpackungseinrichtungen.

Kugelrolle gleitgelagert | Kugelrollen
angesehen
Gekauft
Kugelrolle gleitgelagert

Halder Normalien | Kugelrollen

Kugelrollen sind Bauelemente in Fördersystemen und Zuführungen an Bearbeitungs- und Verpackungseinrichtungen.

Toleranzring | Kugelrollen
angesehen
Gekauft
Toleranzring

Halder Normalien | Kugelrollen

Durch den Einsatz eines Toleranzringes ist ein größeres Toleranzfeld zwischen den zu verbindenden Teilen möglich.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken