Schneeberger | Profilschienenführung
Hochpräzise und robuste Linearführung für Laufwagen mit Kugeln, die hohe Lasten lauf- und positioniergenau sowie reibungsarm verfährt. Die Führungsschiene Monorail BM ist insbesondere für industrielle Anwendungen mit hohen Geschwindigkeitsanforderung geeignet. Durch das trapezför...
Schneeberger | Profilschienenführung
Hochpräzise und robuste Linearführung für Laufwagen mit Rollen, die hohe Lasten lauf- und positioniergenau sowie reibungsarm verfährt. Die Führungsschiene Monorail MR verfügt über hohe Führungssteifigkeit und entspricht den Anforderungen des modernen Maschinenbaus. Diese Profilsc...
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Grundsätzlich unterscheiden sich die Linearführungsschienen in ihrer Breite. Baugrößen von 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, und 35 mm sind dabei die gängigsten Breiten. Schienenausführungen mit Montagebohrungen, um die Schiene zu montieren, sind ebenso möglich wie korrosionsgeschützte Varianten. Weitere Ausführungen bieten zum Schutz der Verschraubungen vor Schmutzeintritt die Möglichkeit zum Anbringen von Abdeckbändern. Schienen als Zahnstangenausführung dienen als Angriffspunkt für den Antriebsmotor und erlauben eine kompakte Antriebsgestaltung.
Bei Haberkorn beträgt die maximale Schienenläge, die einteilig gefertigt werden kann, abhängig von der Baugröße bis zu sechs Meter. Darüber hinaus werden Schienen aus mehreren Teilen zusammengesetzt. Dazu müssen die Schienen üblicherweise am Stoß stirnseitig geschliffen werden und scharfkantig sein, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!