Menu

Linearkugellager der Leichtbau-Reihe INA Baureihe KN

von Schaeffler   |   mehr Linearkugellagerführung

Drucken
Die robuste Konstruktion dieses geschlossenen Linearkugellagers ermöglicht den Einsatz auch unter rauen Bedingungen. Dieses winkeleinstellbare Linear-Kugellager ist für den Einsatz auf Wellen ausgelegt.
Einsatzbereich
  • für h6 Wellen mit ∅ ab 12 mm
  • geschliffene, gehärtete Welle mind. 670 HV
  • raue Einsatzbedingungen

Vorteile/Ausführungen
  • Betriebstemperatur
–30 °C bis +80 °C
  • Linearkugellager mit Lippendichtung
stirnseitige Dichtung mit 2 schleifenden Dichtlippen
befettet mit Qualitätsfett, für viele Anwendungen wartungsfrei
nachschmierbar durch Bohrungen oder Aussparungen im Halte- oder Außenring
Fettschmierung ist der Ölschmierung vorzuziehen
  • Befestigung
axial festzusetzen mit Sicherungsring oder direkt in die Anschlusskonstruktion
  • Winkelausgleich bis ±30
eingelegte Laufbahnplatten im Käfig stützen sich über den Haltering in der Gehäusebohrung ab, Platten können durch den Haltering wippen
  • robuste Konstruktion
  • geringe Präzision
  • geringe Belastbarkeit
 

Anwendungen/Hinweise
  • Werks-Nr.-Zusatz
PPbeidseitige Lippendichtung

Material
  • Außenring durchbrochen
spannlos geformt, gehärtet
  • Kugelkranz
mit integriertem Kunststoffkäfig
  • Käfig
Kunststoff, mit eingelegten Laufbahnplatten, Platten stützen sich über einen Haltering in der Gehäusebohrung ab

Downloads

Für Sie interessant

Linearwellen
Dazu passt
Linearwelle gehärtet geschliffen Baureihe W../h6 | Linearwellen
angesehen
Gekauft
Linearwelle gehärtet geschliffen Baureihe W../h6

Dazu passt

Diese Vollwelle aus Wälzlagervergütungsstahl zeichnet sich durch eine große Maß- und Formgenauigkeit aus. Aufgrund der hohen Oberflächenhärte und Oberflächengüte eignen sich die Wellen damit sehr gut als Präzisionslaufbahn für Linear-Kugellager oder als Führungsstangen für Gleitb...

Linearkugellager der Kompakt-Reihe INA Baureihe KH | Linearkugellagerführung
angesehen
Gekauft
Linearkugellager der Kompakt-Reihe INA Baureihe KH

Schaeffler | Linearkugellagerführung

Radial bauraumkleines und besonders preisgünstiges Linearkugellager. Dieses geschlossene Linear-Kugellager ist für den Einsatz auf Wellen ausgelegt.

Linearkugellager der Leichtbau-Reihe mit Segment-Ausschnitt INA Baureihe KNO | Linearkugellagerführung
angesehen
Gekauft
Linearkugellager der Leichtbau-Reihe mit Segment-Ausschnitt INA Baureihe KNO

Schaeffler | Linearkugellagerführung

Die robuste Konstruktion dieses offenen Linearkugellagers ermöglicht den Einsatz auch unter rauen Bedingungen. Dieses winkeleinstellbare Linear-Kugellager ist für den Einsatz auf Wellen in Verbindung mit Tragschienen ausgelegt.

Linearkugellager der Schwerlast-Reihe INA Baureihe KS | Linearkugellagerführung
angesehen
Gekauft
Linearkugellager der Schwerlast-Reihe INA Baureihe KS

Schaeffler | Linearkugellagerführung

Das sehr gute Laufverhalten und die besondere Tragfähigkeit zeichnet dieses geschlossene Linearkugellager aus. Dieses winkeleinstellbare Linear-Kugellager ist für den Einsatz auf Wellen ausgelegt.

Linearkugellager der Schwerlast-Reihe mit Segment-Ausschnitt INA Baureihe KSO | Linearkugellagerführung
angesehen
Gekauft
Linearkugellager der Schwerlast-Reihe mit Segment-Ausschnitt INA Baureihe KSO

Schaeffler | Linearkugellagerführung

Das sehr gute Laufverhalten und die besondere Tragfähigkeit zeichnet dieses offene Linearkugellager aus. Dieses winkeleinstellbare Linear-Kugellager ist für den Einsatz auf Wellen in Verbindung mit Tragschienen ausgelegt.

Linearkugellager der Massiv-Reihe geschlossen INA Baureihe KB, KBS | Linearkugellagerführung
angesehen
Gekauft
Linearkugellager der Massiv-Reihe geschlossen INA Baureihe KB, KBS

Schaeffler | Linearkugellagerführung

Das sehr gute Laufverhalten, die hohe Präzision und die Steifigkeit zeichnen dieses Linearkugellager aus. Dieses geschlossene Linear-Kugellager ist für den Einsatz auf Wellen ausgelegt.

Linearkugellager der Massiv-Reihe mit Segment-Ausschnitt INA Baureihe KBO | Linearkugellagerführung
angesehen
Gekauft
Linearkugellager der Massiv-Reihe mit Segment-Ausschnitt INA Baureihe KBO

Schaeffler | Linearkugellagerführung

Das sehr gute Laufverhalten, die hohe Präzision und die Steifigkeit zeichnen dieses offene Linearkugellager aus. Dieses Linear-Kugellager ist für den Einsatz auf Wellen in Verbindung mit Tragschienen ausgelegt.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken