Menu

Linear-Gleitlager mit Segment-Ausschnitt INA Baureihe PABO

von Schaeffler   |   mehr Lineargleitführung

Drucken
Hoch belastbares, äußerst robustes Gleitlager mit hervorragender Notlaufeigenschaften. Dieses offene und äußerst geräuscharme Gleitlager ist für den Einsatz auf Wellen in Verbindung mit Tragschienen verwendbar.
Einsatzbereich
  • für h7 Wellen mit Ø ab 12 mm in Verbindung mit Tragschienen
  • geschliffene, gehärtete Welle mind. 670 HV
  • gewichtsreduzierte Konstruktionen mit hohen Belastungen

Vorteile/Ausführungen
  • Betriebstemperatur
–30 °C bis +80 °C
  • Gleitlager mit Lippendichtung
stirnseitige Dichtung mit 2 schleifenden Dichtlippen
befettet mit Qualitätsfett und integriertes Schmierstoffreservoir
für viele Anwendungen wartungsfrei
nachschmierbar durch Bohrungen oder Aussparungen im Halte- oder Außenring
Fettschmierung ist der Ölschmierung vorzuziehen
  • Befestigung
axial und radial zu befestigen, Fixierbohrung außen, Schraube mit Zapfen ist dem Gewindestift zu bevorzugen
  • sehr hoch belastbar
  • besonders geräuscharm
  • äußerst robust
  • mittlere Präzision

Anwendungen/Hinweise
  • Werks-Nr.-Zusatz
PPbeidseitige Lippendichtung
 ASnachschmierbar

Material
  • Außenring
hochfestes Aluminium mit eingeklebter Gleitlagerbuchse

Downloads

Für Sie interessant

Linearwellen
Dazu passt
Linearwelle gehärtet geschliffen Baureihe W../h6 | Linearwellen
angesehen
Gekauft
Linearwelle gehärtet geschliffen Baureihe W../h6

Dazu passt

Diese Vollwelle aus Wälzlagervergütungsstahl zeichnet sich durch eine große Maß- und Formgenauigkeit aus. Aufgrund der hohen Oberflächenhärte und Oberflächengüte eignen sich die Wellen damit sehr gut als Präzisionslaufbahn für Linear-Kugellager oder als Führungsstangen für Gleitb...

Linear-Gleitlager INA Baureihe PAB | Lineargleitführung
angesehen
Gekauft
Linear-Gleitlager INA Baureihe PAB

Schaeffler | Lineargleitführung

Hoch belastbares, äußerst robustes Gleitlager mit hervorragender Notlaufeigenschaften. Dieses geschlossene und äußerst geräuscharme Gleitlager ist für den Einsatz auf Wellen ausgelegt.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken