Menu

Zahnkranz GE-T, Elastomer

mehr Antriebskupplungen

Drucken
Elastische Zahnkränze/Flexelemente aus Polyurethan in verschiedenen Härtegraden, farblich je nach Shorehärte eingespritzt. Durch die unterschiedlichen Shorehärten ist es möglich, die Kupplung hinsichtlich der Drehfedersteifigkeit und des Schwingungsverhaltens den individuellen Bedingungen des jeweiligen Einsatzfalles auf einfache Art anzupassen.
Einsatzbereich
  • drehelastische Klauenkupplungen GE-T

Vorteile/Ausführungen
  • Härte 92 Shore A, gelb - weich, gute Dämpfung, mittlere Elastizität
  • Härte 94 Shore A, schwarz - mittel, gute Dämpfung, mittlere Elastizität
  • Härte 98 Shore A, rot - mittelhart, hohe Drehmomentübertragung bei mittlerer Dämpfung

Anwendungen/Hinweise
  • In der Regel gilt: Mit zunehmender Härte steigen das zu übertragende Drehmoment und Steifigkeit, mit sinkender Härte nehmen dagegen die Verlagerungsfähigkeit sowie Dämpfung zu.

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
92 ShA, gelb: –40 °C bis +90 °C
94 ShA, schwarz: –40 °C bis +140 °C
98 ShA, rot: –30 °C bis +140 °C

Material
  • Polyurethan (PUR)

Downloads

Für Sie interessant

Antriebskupplungen
Ersatzteil von
Klauenkupplung GE-T, Taperlock, Grauguss | Antriebskupplungen
angesehen
Gekauft
Klauenkupplung GE-T, Taperlock, Grauguss

Ersatzteil von

Drehelastische Klauenkupplung für Taper-Spannbuchsen, mit zwei Naben und einem Elastomer-Zahnkranz, für eine schwingungsdämpfende Kraftübertragung, zum Ausgleichen axialer und radialer Wellenverlagerung sowie Winkelversatz.

Antriebskupplungen
Ersatzteil von
Klauenkupplung GE-T, komplett, Aluminium | Antriebskupplungen
angesehen
Gekauft
Klauenkupplung GE-T, komplett, Aluminium

Ersatzteil von

Drehelastische Klauenkupplung mit zwei Naben und einem Elastomer-Zahnkranz, für eine schwingungsdämpfende Kraftübertragung, zum Ausgleichen axialer und radialer Wellenverlagerung sowie Winkelversatz.

Antriebskupplungen
Ersatzteil von
Klauenkupplung GE-T, komplett, Grauguss/Stahl | Antriebskupplungen
angesehen
Gekauft
Klauenkupplung GE-T, komplett, Grauguss/Stahl

Ersatzteil von

Drehelastische Klauenkupplung mit zwei Naben und einem Elastomer-Zahnkranz, für eine schwingungsdämpfende Kraftübertragung, zum Ausgleichen axialer und radialer Wellenverlagerung sowie Winkelversatz.

Klauenkupplung GE-T, komplett, Grauguss/Stahl | Antriebskupplungen
angesehen
Gekauft
Klauenkupplung GE-T, komplett, Grauguss/Stahl

Antriebskupplungen

Drehelastische Klauenkupplung mit zwei Naben und einem Elastomer-Zahnkranz, für eine schwingungsdämpfende Kraftübertragung, zum Ausgleichen axialer und radialer Wellenverlagerung sowie Winkelversatz.

Klauenkupplung GE-T, Taperlock, Grauguss | Antriebskupplungen
angesehen
Gekauft
Klauenkupplung GE-T, Taperlock, Grauguss

Antriebskupplungen

Drehelastische Klauenkupplung für Taper-Spannbuchsen, mit zwei Naben und einem Elastomer-Zahnkranz, für eine schwingungsdämpfende Kraftübertragung, zum Ausgleichen axialer und radialer Wellenverlagerung sowie Winkelversatz.

Klauenkupplung GE-T, komplett, Aluminium | Antriebskupplungen
angesehen
Gekauft
Klauenkupplung GE-T, komplett, Aluminium

Antriebskupplungen

Drehelastische Klauenkupplung mit zwei Naben und einem Elastomer-Zahnkranz, für eine schwingungsdämpfende Kraftübertragung, zum Ausgleichen axialer und radialer Wellenverlagerung sowie Winkelversatz.

Klauenkupplung HRC, komplett | Antriebskupplungen
angesehen
Gekauft
Klauenkupplung HRC, komplett

Antriebskupplungen

Drehelastische, durchschlagsichere HRC-Kupplung mit zwei Naben und einem Elastomer-Zahnkranz, für eine schwingungsdämpfende Kraftübertragung, zum Ausgleichen axialer und radialer Wellenverlagerung sowie Winkelversatz.

Klauenkupplung HRC, Taperlock | Antriebskupplungen
angesehen
Gekauft
Klauenkupplung HRC, Taperlock

Antriebskupplungen

Drehelastische, durchschlagsichere HRC-Kupplung für Taper-Spannbuchsen, mit zwei Naben und einem Elastomer-Zahnkranz, für eine schwingungsdämpfende Kraftübertragung, zum Ausgleichen axialer und radialer Wellenverlagerung sowie Winkelversatz.

Flanschnabe HRC, TL, Ausführung F | Antriebskupplungen
angesehen
Gekauft
Flanschnabe HRC, TL, Ausführung F

Antriebskupplungen

Kupplungsnabe mit Spannbuchsenbohrung aus Grauguss, passend zur elastischen Klauenkupplung HRC, Taperlock. Eine komplette Elastomerkupplung besteht aus zwei Naben und einem Elastomer-Zahnkranz. Die Wellenkupplung arbeitet mit einem flexiblem Baukastensystem, dadurch können unters...

Zahnkranz HRC, Elastomer | Antriebskupplungen
angesehen
Gekauft
Zahnkranz HRC, Elastomer

Antriebskupplungen

Elastischer Zahnkranz/Flexelement aus Gummi für Klauenkupplungen HRC, reduziert Stöße, Drehschwingungen sowie Geräusche.

Nabe GE-T SG, ungebohrt | Antriebskupplungen
angesehen
Gekauft
Nabe GE-T SG, ungebohrt

Antriebskupplungen

Vorzentrierte Kupplungsnabe aus Aluminium, passend zur spielfreien Klauenkupplung GE-T SG. Eine komplette, spielfreie Elastomerkupplung besteht aus zwei Naben und einem Elastomer-Zahnkranz. Die Wellenkupplung arbeitet mit einem flexiblem Baukastensystem, dadurch können unterschie...

Klemmnabe GE-T SG | Antriebskupplungen
angesehen
Gekauft
Klemmnabe GE-T SG

Antriebskupplungen

Geschlitzte Kupplungsnabe aus Aluminium, passend zur spielfreien Klauenkupplung GE-T SG. Eine komplette, spielfreie Elastomerkupplung besteht aus zwei Naben und einem Elastomer-Zahnkranz. Die Wellenkupplung arbeitet mit einem flexiblem Baukastensystem, dadurch können unterschiedl...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken