Menu

Stauförderkette JWIS®, mit versetzten Förderrollen, Bauform VR

von Iwis   |   mehr Förderketten

Drucken
Förderkette mit versetzten Förderrollen aus Kunststoff oder gehärtetem Stahl sowie beidseitig außenliegenden Leichtlaufrollen, für kontinuierliches Fördern, Stauen, Vereinzeln und Beschleunigen von unterschiedlichsten Werkstücken oder Werkstückträgern.
Einsatzbereich
  • unterschiedliche Materialflusssysteme
  • Verkettungen in Bearbeitungs- und Montagestraßen
  • Fördertechnik
  • Zuführtechnik
  • Automatisierungstechnik
  • Logistik- und Lagerbereiche
  • Pharmaindustrie
  • Lebensmittelindustrie
  • Verpackungsindustrie

Vorteile/Ausführungen
  • optimierte Lastverteilung
  • ruhigeres Laufverhalten
  • reduzierte lokale Belastung um 50 %
  • effizienter durch Leichtlaufrolle
  • äußerlich trocken dank IPW-Schmierung
  • gewährleistet eine saubere Umgebung
  • Fördergut ohne Kontakt mit Schmierstoff
  • keine Überschmierung, somit kein Abtropfen
  • stark verminderte Antriebsleistung dank Leichtlaufrollen
  • schonender Transport ohne ruckartiges Anfahren und Stoppen
  • keine Aufnahme von Verschmutzungen, Partikel, Fasern und Stäube
  • bessere Auflage des Fördergutes
  • im Staubetrieb nur Rollreibung
  • längere Lebensdauer

Material
  • Vergütungsstahl
  • Förderrollen aus Kunststoff (SFK) oder gehärtetem Stahl (SFS)

Downloads

Für Sie interessant

Förderketten
Zubehör
Steckglied für JWIS®-Stauförderkette, Bauform VR | Förderketten
angesehen
Gekauft
Steckglied für JWIS®-Stauförderkette, Bauform VR

Iwis Zubehör

Verbindungsglied für JWIS®-Stauförderkette mit versetzten Förderrollen.

Stauförderkette JWIS®, Standard, Bauform M | Förderketten
angesehen
Gekauft
Stauförderkette JWIS®, Standard, Bauform M

Iwis | Förderketten

Klassische Förderkette mit Förderrollen aus Kunststoff oder gehärtetem Stahl sowie beidseitig außenliegenden Leichtlaufrollen, für kontinuierliches Fördern, Stauen, Vereinzeln und Beschleunigen von unterschiedlichsten Werkstücken oder Werkstückträgern.

Stauförderkette JWIS®, Standard, ohne Scheiben, Bauform OS | Förderketten
angesehen
Gekauft
Stauförderkette JWIS®, Standard, ohne Scheiben, Bauform OS

Iwis | Förderketten

Klassische Förderkette mit Förderrollen aus Kunststoff oder gehärtetem Stahl sowie beidseitig außenliegenden Leichtlaufrollen jedoch ohne seitliche Scheiben, für kontinuierliches Fördern, Stauen, Vereinzeln und Beschleunigen von unterschiedlichsten Werkstücken oder Werkstückträge...

Stauförderkette ELITE®, Standard | Förderketten
angesehen
Gekauft
Stauförderkette ELITE®, Standard

Iwis | Förderketten

Klassische Förderkette mit Förderrollen aus Kunststoff oder gehärtetem Stahl sowie beidseitig außenliegenden Leichtlaufrollen, für kontinuierliches Fördern, Stauen, Vereinzeln und Beschleunigen von unterschiedlichsten Werkstücken oder Werkstückträgern.

Stauförderkette ELITE®, mit Finger- und Teileschutz | Förderketten
angesehen
Gekauft
Stauförderkette ELITE®, mit Finger- und Teileschutz

Iwis | Förderketten

Stauförderkette ELITE® mit Finger- und Teileschutz wird dort eingesetzt, wo Güter in einem Stop-and-Go-Betrieb bei kontinuierlichem Kettenlauf transportiert werden. Die außenliegenden Rollen dienen zum einen der Lastübertragung im Kettenrad wie auch der Abstützung der Kette im Fü...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken