Menu

Rollenkette ELITE®, DIN 8188, 1-fach

von Iwis   |   mehr Rollenketten

Drucken
Präzisionsrollenkette ELITE® einfach (simplex), amerikanische Bauart nach ISO 606 ANSI/DIN 8188, eignet sich als Antriebs- und Getriebekette sowie als Hub- und Förderkette.
Einsatzbereich
  • Anlagenbau
  • Maschinenbau
  • Fördertechnik
  • Antriebstechnik
  • Landmaschinen
  • Umwelttechnik
  • Logistiksysteme
  • Lebensmittelindustrie
  • Werkzeugmaschinen
  • Verpackungsmaschinen

Vorteile/Ausführungen
  • vorgereckt
  • höhere Dauerfestigkeit als die Norm
  • hochwirksame Erstschmierung eliDUR®+
  • sehr hohe Verschleißfestigkeit
  • erhöhter Korrosionsschutz dank Initialschmierung eliDUR®+
  • robust und zuverlässig
  • geringe Einlauflängung
  • amerikanische Bauart = ANSI-Standard

Anwendungen/Hinweise
  • Qualitätssicherung durch ISO 9001

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit mit eliDUR®+
–5 °C bis +70 °C

Material
  • Vergütungsstahl

Downloads

Für Sie interessant

Rollenketten
Zubehör
Steckglied/Feder Typ E, für ELITE®-Rollenkette, DIN 8188 | Rollenketten
angesehen
Gekauft
Steckglied/Feder Typ E, für ELITE®-Rollenkette, DIN 8188

Iwis Zubehör

Steckglied mit Federverschluss für ELITE®-Präzisionsrollenkette, amerikanische Bauart nach ISO 606 ANSI/DIN 8188.

Rollenketten
Zubehör
Steckglied/Splint Typ S, für ELITE®-Rollenkette, DIN 8188 | Rollenketten
angesehen
Gekauft
Steckglied/Splint Typ S, für ELITE®-Rollenkette, DIN 8188

Iwis Zubehör

Steckglied mit Splintverschluss für ELITE®-Präzisionsrollenkette, amerikanische Bauart nach ISO 606 ANSI/DIN 8188.

Rollenketten
Zubehör
Kröpfglied Typ L, für ELITE®-Rollenkette, DIN 8188 | Rollenketten
angesehen
Gekauft
Kröpfglied Typ L, für ELITE®-Rollenkette, DIN 8188

Iwis Zubehör

Gekröpftes Verschlussglied mit Splintverschluss, für ELITE®-Präzisionsrollenkette, amerikanische Bauart nach ISO 606 ANSI/DIN 8188, zur Herstellung einer geschlossenen Kette mit ungerader Gliederzahl.

Rollenkette ELITE®, DIN 8187, 1-fach | Rollenketten
angesehen
Gekauft
Rollenkette ELITE®, DIN 8187, 1-fach

Iwis | Rollenketten

Präzisionsrollenkette ELITE® einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, eignet sich als Antriebs- und Getriebekette sowie als Hub- und Förderkette.

Rollenkette ELITE®, DIN 8187, 2-fach | Rollenketten
angesehen
Gekauft
Rollenkette ELITE®, DIN 8187, 2-fach

Iwis | Rollenketten

Präzisionsrollenkette ELITE® zweifach (duplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, eignet sich als Antriebs- und Getriebekette sowie als Hub- und Förderkette.

Rollenkette ELITE®, DIN 8187, 3-fach | Rollenketten
angesehen
Gekauft
Rollenkette ELITE®, DIN 8187, 3-fach

Iwis | Rollenketten

Präzisionsrollenkette ELITE® dreifach (triplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, eignet sich als Antriebs- und Getriebekette sowie als Hub- und Förderkette.

Rollenkette JWIS®, DIN 8187, 1-fach | Rollenketten
angesehen
Gekauft
Rollenkette JWIS®, DIN 8187, 1-fach

Iwis | Rollenketten

Hochleistungsrollenkette JWIS® (Premiumqualität) einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, eignet sich als Antriebs- und Getriebekette sowie als Hub- und Förderkette.

Rollenkette JWIS®, DIN 8187, 2-fach | Rollenketten
angesehen
Gekauft
Rollenkette JWIS®, DIN 8187, 2-fach

Iwis | Rollenketten

Hochleistungsrollenkette JWIS® (Premiumqualität) zweifach (duplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, eignet sich als Antriebs- und Getriebekette sowie als Hub- und Förderkette.

Rollenkette JWIS®, DIN 8187, 3-fach | Rollenketten
angesehen
Gekauft
Rollenkette JWIS®, DIN 8187, 3-fach

Iwis | Rollenketten

Hochleistungsrollenkette JWIS® (Premiumqualität) dreifach (triplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, eignet sich als Antriebs- und Getriebekette sowie als Hub- und Förderkette.

Rollenkette Economy, DIN 8187, 1-fach | Rollenketten
angesehen
Gekauft
Rollenkette Economy, DIN 8187, 1-fach

Rollenketten

Rollenkette Economy einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, eignet sich als Antriebs-, Hub- und Förderkette.

Rollenkette Economy, DIN 8187, 2-fach | Rollenketten
angesehen
Gekauft
Rollenkette Economy, DIN 8187, 2-fach

Rollenketten

Rollenkette Economy zweifach (duplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, eignet sich als Antriebs-, Hub- und Förderkette.

Rollenkette Economy, DIN 8187, 3-fach | Rollenketten
angesehen
Gekauft
Rollenkette Economy, DIN 8187, 3-fach

Rollenketten

Rollenkette Economy dreifach (triplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, eignet sich als Antriebs-, Hub- und Förderkette.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken