Menu

Kettenrad, vorgebohrt, Edelstahl, 08B-1 simplex, 1/2" x 5/16"

mehr Kettenräder, Kettenradscheiben

Drucken
Rollenkettenräder einfach (simplex), vorgebohrt, aus rostfreiem Stahl (SS, stainless steel), für den Einsatz mit Antriebs- und Förderrollenketten nach DIN 8187 (ISO 606).
Einsatzbereich
  • Rollenketten (simplex)
  • Anlagenbau
  • Maschinenbau

Technische Daten
  • Zahnfasenhalbmesser r3
13 mm
  • Abfasung der Zahnbreite C
1,3 mm
  • Rollen-Ø
8,51 mm

Material
  • Edelstahl (1.4305)

Edelstahl


Downloads

Für Sie interessant

Kettenrad, vorgebohrt, Edelstahl, 06B-1 simplex, 3/8" x 7/32" | Kettenräder, Kettenradscheiben
angesehen
Gekauft
Kettenrad, vorgebohrt, Edelstahl, 06B-1 simplex, 3/8" x 7/32"

Kettenräder, Kettenradscheiben

Rollenkettenräder einfach (simplex), vorgebohrt, aus rostfreiem Stahl (SS, stainless steel), für den Einsatz mit Antriebs- und Förderrollenketten nach DIN 8187 (ISO 606).

Kettenrad, vorgebohrt, Edelstahl, 10B-1 simplex, 5/8" x 3/8" | Kettenräder, Kettenradscheiben
angesehen
Gekauft
Kettenrad, vorgebohrt, Edelstahl, 10B-1 simplex, 5/8" x 3/8"

Kettenräder, Kettenradscheiben

Rollenkettenräder einfach (simplex), vorgebohrt, aus rostfreiem Stahl (SS, stainless steel), für den Einsatz mit Antriebs- und Förderrollenketten nach DIN 8187 (ISO 606).

Kettenrad, vorgebohrt, Edelstahl, 12B-1 simplex, 3/4" x 7/16" | Kettenräder, Kettenradscheiben
angesehen
Gekauft
Kettenrad, vorgebohrt, Edelstahl, 12B-1 simplex, 3/4" x 7/16"

Kettenräder, Kettenradscheiben

Rollenkettenräder einfach (simplex), vorgebohrt, aus rostfreiem Stahl (SS, stainless steel), für den Einsatz mit Antriebs- und Förderrollenketten nach DIN 8187 (ISO 606).

Kettenrad, vorgebohrt, Edelstahl, 16B-1 simplex, 1" x 17,02 mm | Kettenräder, Kettenradscheiben
angesehen
Gekauft
Kettenrad, vorgebohrt, Edelstahl, 16B-1 simplex, 1" x 17,02 mm

Kettenräder, Kettenradscheiben

Rollenkettenräder einfach (simplex), vorgebohrt, aus rostfreiem Stahl (SS, stainless steel), für den Einsatz mit Antriebs- und Förderrollenketten nach DIN 8187 (ISO 606).

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken