Menu

Kettenführung Profil 1, für Rollenketten DIN 8187, 1-fach

mehr Kettenführungen

Drucken
Gleitschiene aus ultrahochmolekularem Niederdruck-Polyethylen, für Simplex-Rollenketten, europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, verhindert unerwünschten Kettendurchhang und reduziert die Gleitreibung.
Einsatzbereich
  • Rollenketten
  • Maschinenbau
  • Fördertechnik
  • Transporttechnik

Vorteile/Ausführungen
  • universell einsetzbar
  • sichere Führung
  • lärmdämmend
  • geringes Gewicht
  • hohe Abrieb- und Verschleißbeständigkeit
  • sehr hohe Schlagzähigkeit
  • hervorragende Gleiteigenschaften
  • nahezu keine Feuchtigkeitsaufnahme (<0,01 %)
  • säurebeständig

Anwendungen/Hinweise
  • Führungsprofil Toleranzen nach DIN 2768 mittel
  • Lieferung 2-Meter-Stangen

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
bis +80 °C

Material
  • PE-UHMW, REG. A4®, grün = ultrahochmolekulares Niederdruck-Polyethylen
    REG. = mit Beimischung von Regeneraten (recyceltes Material)

Downloads

Für Sie interessant

Kettenführung Profil 2, für Rollenketten DIN 8187, 2-fach | Kettenführungen
angesehen
Gekauft
Kettenführung Profil 2, für Rollenketten DIN 8187, 2-fach

Kettenführungen

Gleitschiene aus ultrahochmolekularem Niederdruck-Polyethylen, für Duplex-Rollenketten, europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, verhindert unerwünschten Kettendurchhang und reduziert die Gleitreibung.

Kettenführung Profil 3, für Rollenketten DIN 8187, 1-fach, vertikal | Kettenführungen
angesehen
Gekauft
Kettenführung Profil 3, für Rollenketten DIN 8187, 1-fach, vertikal

Kettenführungen

Gleitschiene für vertikale Förderung, aus ultrahochmolekularem Niederdruck-Polyethylen, für Simplex-Rollenketten, europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, verhindert unerwünschten Kettendurchhang und reduziert die Gleitreibung.

Kettenführung Profil 4, Käfigschiene 2-teilig | Kettenführungen
angesehen
Gekauft
Kettenführung Profil 4, Käfigschiene 2-teilig

Kettenführungen

Zweiteilige Käfig-Gleitschiene aus ultrahochmolekularem Niederdruck-Polyethylen, für Simplex-Rollenketten, europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, verhindert unerwünschten Kettendurchhang und reduziert die Gleitreibung.

Kettenführung Profil 5, mit C-Stahl | Kettenführungen
angesehen
Gekauft
Kettenführung Profil 5, mit C-Stahl

Kettenführungen

Flache Gleitschiene aus ultrahochmolekularem Niederdruck-Polyethylen mit Stahlführung (C-Profil), verhindert unerwünschten Kettendurchhang und reduziert die Gleitreibung.

Kettenführung T-Profil 6, mit C-Stahl | Kettenführungen
angesehen
Gekauft
Kettenführung T-Profil 6, mit C-Stahl

Kettenführungen

Gleitschiene mit T-Profil aus ultrahochmolekularem Niederdruck-Polyethylen sowie Stahlführung (C-Profil), für Simplex-Rollenketten, europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, verhindert unerwünschten Kettendurchhang und reduziert die Gleitreibung.

Kettenführung U-Profil 7, mit C-Stahl | Kettenführungen
angesehen
Gekauft
Kettenführung U-Profil 7, mit C-Stahl

Kettenführungen

Gleitschiene mit U-Profil aus ultrahochmolekularem Niederdruck-Polyethylen sowie Stahlführung (C-Profil), für Simplex-Rollenketten, europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, verhindert unerwünschten Kettendurchhang und reduziert die Gleitreibung.

Kettenführung Profil 8, Käfigschiene 2-teilig, mit C-Stahl | Kettenführungen
angesehen
Gekauft
Kettenführung Profil 8, Käfigschiene 2-teilig, mit C-Stahl

Kettenführungen

Zweiteilige Käfig-Gleitschiene aus ultrahochmolekularem Niederdruck-Polyethylen sowie Stahlführung (C-Profil), für Simplex-Rollenketten, europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, verhindert unerwünschten Kettendurchhang und reduziert die Gleitreibung.

Kettenführung Profil 9, mit C-Stahl, geschlossen | Kettenführungen
angesehen
Gekauft
Kettenführung Profil 9, mit C-Stahl, geschlossen

Kettenführungen

Geschlossene, zweiteilige Käfig-Gleitschiene aus ultrahochmolekularem Niederdruck-Polyethylen sowie Stahlführung (C-Profil), für Simplex-Rollenketten, europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, verhindert unerwünschten Kettendurchhang und reduziert die Gleitreibung.

Kettenführung C-Stahl | Kettenführungen
angesehen
Gekauft
Kettenführung C-Stahl

Kettenführungen

Montageschiene C-Profil aus Stahl oder Edelstahl, dient der stabilen Befestigung der Kunststoff-Gleitschiene an die Anlage und ermöglicht das Ausdehnen bzw. Schrumpfen der Führung bei Temperaturschwankungen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken