Riemenspannungsmessgerät FAG

von INA-FAG (Schaeffler)   |   mehr Riemenmessung

Drucken
Produktdetails
Optisches, elektronisches Handmessgerät zur Messung der Riemenspannung. Mit Hilfe von getaktetem Laserlicht misst das Gerät die Eigenfrequenz und ermittelt daraus die Riemenspannung bzw. Trumkraft.
Einsatzbereich
  • Messung von Riemenspannung, Trumkraft

Vorteile/Ausführungen
  • einfache, schnelle, zuverlässige Messung
  • mehrsprachige Bedienerführung
  • präzisses Ergebnis, da Messtechnik mit getaktetem Licht
  • weniger störanfällig als per Schallwellenmessung
  • für schwer zugängliche Stellen geeignet
  • Kenngrößenanzeige als Frequenz in Hz oder N (Kraft)

Anwendungen/Hinweise
  • nicht in den Laserstrahl sehen und nicht den Laserstrahl in die Augen anderer Menschen richten
  • Messgerät, Handgerät sollte alle 2 Jahre kalibriert werden, hierfür muss das Messgerät TRUMMY2 eingeschickt werden

Technische Daten
  • Betriebstemperatur
+10 °C bis +50 °C
  • Trumlänge
0,001–9,999 m
  • digitaler Samplerfehler
<1 %
  • spezif. Riemenmasse
0,001–9,999 kg/m
  • Gesamtfehler
<5 %
  • Spannungsversorgung
9 Volt Batterie
  • Messbereich
10 Hz bis 800 Hz
  • Betriebsdauer
8 h
  • Anzeige
LCD, 2 Zellen, 16 Zeichen pro Zelle
  • Geräteabmessung
80 x 126 x 37 mm
  • Messung
metrisch und imperial  

Material
  •  Gehäuse
ABS Kunststoff

Lieferumfang
  • 1 Stk. Handbediengerät
  • 1 Stk. Messsonde zum Direktanschluss (kabellos)
  • 1 Stk. Messsonde mit Kabel
  • 1 Stk. Kunststoffkoffer

Downloads

Für Sie interessant

Riemenspannungsmessgerät mit Alkalibatterie, SM 5 | Riemenmessung
angesehen
Riemenspannungsmessgerät mit Alkalibatterie, SM 5

Riemenmessung

Dient zur Vorspannungsermittlung von Keilriemen und Zahnriemen. Die Eigenfrequenz wird durch die Vibration des Riemens ermittelt und nach erfolgreicher Messung in Hertz angezeigt. Für alle Riementypen geeignet.

Riemenspannungsmessgerät mit Akku, TT | Riemenmessung
angesehen
Riemenspannungsmessgerät mit Akku, TT

Optibelt | Riemenmessung

Dient zur Vorspannungsüberprüfung von Keilriemen, Keilrippenriemen und Zahnriemen durch Frequenzmessungen. Zwei störungsfreie Messmethoden sind möglich.

Riemenspannungsmessgerät mit Akku, TT3 | Riemenmessung
angesehen
Riemenspannungsmessgerät mit Akku, TT3

Optibelt | Riemenmessung

Dient zur Vorspannungsermittlung von Keilriemen und Rippenbändern sowie von Zahnflachriemen, die Messungen werden in Hertz oder Newton angezeigt.

Riemenspannungsmessgerät mit Batterie, Sonic, TM 308C | Riemenmessung
angesehen
Riemenspannungsmessgerät mit Batterie, Sonic, TM 308C

Gates® | Riemenmessung

Der Vorspannungsprüfer ermöglicht eine einfache und exakte Messung der Riemenspannung durch eine Analyse der vom Riemen abgegebenen Schallwellen mittels eines Sensors. Es verarbeitet das Eingangssignal und zeigt dann die genauen Messwerte der Riemenspannung digital in Hertz an.

Riemenspannungsmessgerät mit Batterie, STT-1 Sonic, TM 508C | Riemenmessung
angesehen
Riemenspannungsmessgerät mit Batterie, STT-1 Sonic, TM 508C

Gates® | Riemenmessung

Vorspannungsprüfer ermöglicht eine unkomplizierte und hochpräzise Messung der Riemenspannung durch eine Sensoranalyse der vom Riemen abgegebenen Schallwellen.

Riemenspannungsmessgerät mit Batterie, TSM Alpha 2 | Riemenmessung
angesehen
Riemenspannungsmessgerät mit Batterie, TSM Alpha 2

Breco® | Riemenmessung

Dient zur Vorspannungsüberprüfung von Keilriemen, Keilrippenriemen und Zahnriemen durch Frequenzmessung.

Vorspannungmessgerät Optikrik | Riemenmessung
angesehen
Vorspannungmessgerät Optikrik

Optibelt | Riemenmessung

Die Messgeräte prüfen zuverlässig, ob der Keilriemen, das Kraftband oder das Rippenband korrekt vorgespannt ist.

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen