Riemenspannungsmessgerät mit Akku, TT

von Optibelt   |   mehr Riemenmessung

Drucken
Produktdetails
Dient zur Vorspannungsüberprüfung von Keilriemen, Keilrippenriemen und Zahnriemen durch Frequenzmessungen. Zwei störungsfreie Messmethoden sind möglich.
Vorteile/Ausführungen
  • einfache Messkopf-Handhabung, 2 rote LED-Lichtpunkte helfen beim Positionieren
  • großer Bildschirm, einfach ablesbar da beleuchtet und farbig
  • wiederaufladbarer Akku (auswechselbar)

Anwendungen/Hinweise
  • für große Achsabstände geeignet, aufgrund großem Frequenzbereich
  • für schwer erreichbare Riementrume
  • 2 störungsfreie Messmethoden
    EMW: Elektromagnetische Wellen
    ACC: Beschleunigung, integriert

Technische Daten
  • Frequenzbereich
    ACC: 1 - 16 Hz
    EMW: 6 - 600 Hz

Downloads

Für Sie interessant

Riemenspannungsmessgerät mit Alkalibatterie, SM 5 | Riemenmessung
angesehen
Riemenspannungsmessgerät mit Alkalibatterie, SM 5

Riemenmessung

Dient zur Vorspannungsermittlung von Keilriemen und Zahnriemen. Die Eigenfrequenz wird durch die Vibration des Riemens ermittelt und nach erfolgreicher Messung in Hertz angezeigt. Für alle Riementypen geeignet.

Riemenspannungsmessgerät mit Akku, TT3 | Riemenmessung
angesehen
Riemenspannungsmessgerät mit Akku, TT3

Optibelt | Riemenmessung

Dient zur Vorspannungsermittlung von Keilriemen und Rippenbändern sowie von Zahnflachriemen, die Messungen werden in Hertz oder Newton angezeigt.

Riemenspannungsmessgerät mit Batterie, Sonic, TM 308C | Riemenmessung
angesehen
Riemenspannungsmessgerät mit Batterie, Sonic, TM 308C

Gates® | Riemenmessung

Der Vorspannungsprüfer ermöglicht eine einfache und exakte Messung der Riemenspannung durch eine Analyse der vom Riemen abgegebenen Schallwellen mittels eines Sensors. Es verarbeitet das Eingangssignal und zeigt dann die genauen Messwerte der Riemenspannung digital in Hertz an.

Riemenspannungsmessgerät mit Batterie, STT-1 Sonic, TM 508C | Riemenmessung
angesehen
Riemenspannungsmessgerät mit Batterie, STT-1 Sonic, TM 508C

Gates® | Riemenmessung

Vorspannungsprüfer ermöglicht eine unkomplizierte und hochpräzise Messung der Riemenspannung durch eine Sensoranalyse der vom Riemen abgegebenen Schallwellen.

Riemenspannungsmessgerät mit Batterie, TSM Alpha 2 | Riemenmessung
angesehen
Riemenspannungsmessgerät mit Batterie, TSM Alpha 2

Breco® | Riemenmessung

Dient zur Vorspannungsüberprüfung von Keilriemen, Keilrippenriemen und Zahnriemen durch Frequenzmessung.

Vorspannungmessgerät Optikrik | Riemenmessung
angesehen
Vorspannungmessgerät Optikrik

Optibelt | Riemenmessung

Die Messgeräte prüfen zuverlässig, ob der Keilriemen, das Kraftband oder das Rippenband korrekt vorgespannt ist.

Riemenspannungsmessgerät FAG | Riemenmessung
angesehen
Riemenspannungsmessgerät FAG

INA-FAG (Schaeffler) | Riemenmessung

Optisches, elektronisches Handmessgerät zur Messung der Riemenspannung. Mit Hilfe von getaktetem Laserlicht misst das Gerät die Eigenfrequenz und ermittelt daraus die Riemenspannung bzw. Trumkraft.

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen