Menu

Riemenscheibenausrichtgerät LASER POINTER II

von Optibelt   |   mehr Riemen Montageprodukte

Drucken
Laserpointer im praktischen und kleinen Servicekoffer, erleichtert das Ausrichten von Riemenantrieben.
Vorteile/Ausführungen
  • Riemenscheiben über die Stirn- bzw. Seitenflächen ausrichtbar
  • schnelle und einfache Anwendung
  • exakt ausgerichtete Linienprojektion
  • Messungen von Parallel- und Winkelversatz
  • zeitsparende und genaue Messmethode
  • bis zu 5-fach höhere Laserleistung
  • höhere Betriebssicherheit
  • verbesserte Distanzschiene/Magnetplatte
  • optimierte Batterie, länger haltbar

Anwendungen/Hinweise
  • nicht verwendbar in explosionsgefährdeten Bereichen
  • vor Feuchtigkeit schützen

Technische Daten
  • Laser
Klasse I M EN 60825-1
  • Ausgangsleistung
<5 mW
  • Messgenauigkeit
<0,5 mrad Planparallelität zur Magnetfläche
  • Batterie
1,5-V-AA-Zellen

Material
  • Gehäuse aus Messing, vernickelt

Lieferumfang
  • LASER POINTER II
  • Magnetplatte
  • 4 x Zielmagnete
  • 1 x Batterie AA
  • Kunststoffbox

Downloads

Für Sie interessant

Riemenscheibenausrichtgerät LASER-SMARTY2 | Riemen Montageprodukte
angesehen
Gekauft
Riemenscheibenausrichtgerät LASER-SMARTY2

Schaeffler | Riemen Montageprodukte

Linienlaser zum Ausrichten von Riemen- und Kettenantrieben, auch für horizontal und vertikal montierte Scheiben geeignet. Messgerät SMARTY2 und die magnetischen Zielmarke werden an der Seite der Riemenscheibe oder am Kettenrad angebracht.

Magnetzielmarke digital LASER-SMARTY2.TARGET-DIGITAL | Riemen Montageprodukte
angesehen
Gekauft
Magnetzielmarke digital LASER-SMARTY2.TARGET-DIGITAL

Schaeffler | Riemen Montageprodukte

Digitale und magnetisch haftende Zielmarke für Linienlaser LASER-SMARTY2, zeigt exakte Werte des Parallelversatz und der Fehlwinkel auf dem Display an. Diese Zielmarke eignet sich zur Erstellung eines Prüfprotokolls. Zielmarke wird an der Seite der Riemenscheibe oder am Kettenrad...

Magnetzielmarke optisch LASER-SMARTY2.TARGET | Riemen Montageprodukte
angesehen
Gekauft
Magnetzielmarke optisch LASER-SMARTY2.TARGET

Schaeffler | Riemen Montageprodukte

Optische und magnetisch haftende Zielmarke für Linienlaser LASER-SMARTY2. Zielmarke wird an der Seite der Riemenscheibe oder am Kettenrad angebracht.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken