Menu

Schmalkeilriemen Gates Super HC® MN, SPA

von Gates   |   mehr Keilriemen

Drucken
Wartungsarmer Schmalkeilriemen (SK) mit Profil SPA nach DIN 7753-1/ISO 4184 und dehnungsarmen Flex-bonded-Zugsträngen, für mehr Leistung bei hohen Geschwindigkeiten, Drehzahlverhältnissen oder kleinen Scheibendurchmessern.
Einsatzbereich
  • geeignet für Rückenspannrollen
  • begrenzte Platzverhältnisse
  • hohe Übertragungsverhältnisse
  • Fertigungstechnik
  • Maschinenbau
  • Sondermaschinenbau
  • angetriebene Arbeitsmaschinen

Vorteile/Ausführungen
  • flankenoffen, formgezahnt
  • optimierte Formverzahnung MN, für verringerte Biegungsbeanspruchung
  • präzisionsgeschliffene Riemenflanken für optimalen Sitz in Riemenscheiben
  • Gates-UNISET-Toleranzen, ungemessen satzverwendbar
  • Flex-Weave®-Umhüllungsgewebe, schützt Riemenkern vor Verunreinigungen
  • bessere Leistungsfähigkeit
  • größerer Wirkungsgrad
  • homogenes Zusammenspiel (Riemen, Flanke, Keilriemenscheiben)
  • kostengünstig durch weniger Wartung und Ausfallzeiten
  • hohe Wirtschaftlichkeit
  • öl- und hitzebeständig
  • staubgeschützt
  • extrem robust, langlebig
  • geräuscharm

Anwendungen/Hinweise
  • elektrisch leitfähig nach ISO 1813 (ATEX-konform)
  • REACH- und RoHS-2-konform

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–30 °C bis +60 °C
  • Riemenbreite
12,7 mm
  • Riemenhöhe
10 mm

Material
  • patentierte Ethylen-Mischung
  • Zugträger Flex-bonded, vulkanisiert zu einer Einheit mit dem Riemen, extrem widerstandsfähig

Downloads

Für Sie interessant

Keilriemenscheibe, Taperlock, SPA/A | Keilriemenscheiben
angesehen
Gekauft
Keilriemenscheibe, Taperlock, SPA/A

Dazu passt

Keilrillenscheibe mit Profil SPA und A/13 nach ISO 4183/DIN 2211 für Taperbuchse (TB), zum Verbinden zweier Wellen über einen Keilriemen.

Schmalkeilriemen Gates Super HC® MN, SPZ | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Schmalkeilriemen Gates Super HC® MN, SPZ

Gates | Keilriemen

Wartungsarmer Schmalkeilriemen (SK) mit Profil SPZ nach DIN 7753-1/ISO 4184 und dehnungsarmen Flex-bonded-Zugsträngen, für mehr Leistung bei hohen Geschwindigkeiten, Drehzahlverhältnissen oder kleinen Scheibendurchmessern.

Schmalkeilriemen Gates Super HC® MN, SPB | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Schmalkeilriemen Gates Super HC® MN, SPB

Gates | Keilriemen

Wartungsarmer Schmalkeilriemen (SK) mit Profil SPB nach DIN 7753-1/ISO 4184 und dehnungsarmen Flex-bonded-Zugsträngen, für mehr Leistung bei hohen Geschwindigkeiten, Drehzahlverhältnissen oder kleinen Scheibendurchmessern.

Schmalkeilriemen Gates Super HC® MN, SPC | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Schmalkeilriemen Gates Super HC® MN, SPC

Gates | Keilriemen

Wartungsarmer Schmalkeilriemen (SK) mit Profil SPZ nach DIN 7753-1/ISO 4184 und dehnungsarmen Flex-bonded-Zugsträngen, für mehr Leistung bei hohen Geschwindigkeiten, Drehzahlverhältnissen oder kleinen Scheibendurchmessern.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken